Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK Archer TX3000E Netzwerkadapter Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a), Bluetooth®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368540-BP
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER TX3000E
EAN/GTIN:
     6935364088897
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
TP-LINK Archer TX3000E Netzwerkadapter Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth®

Statten Sie Ihren PC mit WLAN der nächsten Generation aus

Unvergleichbare WiFi 6-Geschwindigkeit- Bis zu 2402 Mbit/s auf 5 GHz und 574 Mbit/s auf 2,4 GHz
Verzögerungsfreie WLAN-Verbindung- 75% weniger Ladezeit, besonders ideal für Online-Gaming
Leistungsstarker Chipsatz—Der Intel® Wi-Fi 6 Chipsatz bring das WLAN-Netzwerk auf ein neues Niveau, so dass sich Wi-Fi 6 voll entfalten kann
Erweiterte Signal-Abdeckung —Zwei Multi-Richtantennen mit Magnetfuß wurden entwickelt für optimalen Signalempfang
Bluetooth 5.0—2x Schnellere Geschwindigkeit und 4x größere Abdeckung im Vergleich zu BT 4.2 dank der neusten Bluetooth-Technologie
Erweiterte Sicherheit—Der neuste WPA3-Verschlüsselungsstandard garantiert die Sicherheit Ihrer WLAN-Verbindung
Elegante Bauform —Speziell in heißen Betriebsumgebungen arbeitet der besondere Kühlkörper in Verbindung mit vergoldeten PCIe Steckern garantiert stabil und zuverlässig
Rückwärtskompatibel – Unterstützt auch 802.11ac/a/b/g/n Standard

Wi-Fi 6 ist das WLAN der nächsten Generation, welches Ihr Netzwerk auf ein anderes Niveau bringt. Mit ultraschneller Geschwindigkeit, weniger Ladezeit und unterbrechungsfreier Verbindung, genießen Sie ein WLAN ohne Probleme.

Technische Daten:
Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · Produkt-Art: Netzwerkadapter · Produktabmessung, Breite: 95.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 21.5 mm · Produktabmessung, Länge: 120.8 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Stick & Surf kompatibel: Nein · Typ (Hersteller-Typ): Archer TX3000E · WLAN Standard: IEEE802.11ax,IEEE802.11a,IEEE802.11ac,IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz,5 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 574 MBit/s,300 MBit/s,54 MBit/s,11 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 2400 MBit/s,1733 MBit/s,300 MBit/s,54 MBit/s · WPS: Nein

Lieferumfang:
Archer TX3000E,Magnetisierter Antennenfuß mit 1m RF-Kabel,Zwei 5 dBi High Gain Antennen,Low-Profile Bracket,Bluetooth Header Kabel,Quick Installation Guide,Resource CD

Systemvoraussetzungen:
Windows 10(64-bit) only

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
21.5 mm
Produktabmessung, Länge:
120.8 mm
Produktabmessung, Breite:
95.2 mm
Marke:
TP-LINK
Dual-Band-fähig:
2.4 GHz und 5 GHz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) | Bluetooth®
WLAN Standard:
IEEE802.11ax | IEEE802.11a | IEEE802.11ac | IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n
WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz:
574 MBit/s | 300 MBit/s | 54 MBit/s | 11 MBit/s
Typ (Hersteller-Typ):
Archer TX3000E
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz | 5 GHz
Stick & Surf kompatibel:
Nein
WLAN-Übertragungsrate 5 GHz:
2400 MBit/s | 1733 MBit/s | 300 MBit/s | 54 MBit/s
WPS:
Nein
Produkt-Art:
Netzwerkadapter
Weitere Suchbegriffe: WLAN / PCIe Karte, tp link adapter bluetooth, adapter bluetooth, TP-LINK, ARCHER TX3000E, Archer TX3000E, wlan stick, wlan karte
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
68
€ 7,50*
ab € 35,04*
€ 45,68*
€ 5,95*
ab € 36,79*
€ 47,80*
€ 5,50*
ab € 38,82*
€ 49,85*
€ 8,50*
ab € 38,96*
€ 50,20*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 47,15*
€ 60,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TP-Link
Archer T2U
ab € 11,47*
Zubehör
TP-Link
Archer T4U
ab € 17,99*
Zubehör
TP-Link
TL-WN722N
ab € 6,36*
Zubehör
TP-Link
TL-WN8200ND
ab € 13,41*
Zubehör
TP-Link
TL-WN822N
ab € 9,50*
Zubehör
TP-Link
TL-WN823N
ab € 6,32*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T4U PLUS
ab € 21,60*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T3U NANO
ab € 12,38*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T2U PLUS
ab € 12,39*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T2U NANO V1
ab € 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.