| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2367692-BP Herst.-Nr.: MONEY 5012 white EAN/GTIN: 4003482401101 |
| |
|
| | |
| Burg Wächter MONEY 5012 white Geldkassette (B x H x T) 125 x 60 x 95 mm Weiß
Burg-Wächter Kassette mit Sparschlitz MONEY
Kleine Geldkassette mit Sparschlitz Mit Hartgeldeinsatz Mit einliegendem Griff
Die Geldkassette Money wird zur Spardose Für kleine und große Sparer bietet die handliche Geldkassette Money 5012 einen Einwurfschlitz für Hartgeld. So wird die Geldkassette zur Spardose. Die Money 5012 ist in drei Farben erhältlich. Damit Sie die Kassette auch bei Verlust des Schlüssels öffnen können, liegt jedem Money Modell ein zweiter Schlüssel bei.
Ausstattung: Der Einsatz ist herausnehmbar
Technische Daten: Anzahl Münzfächer (Details): 6 · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 95 mm · Weitere technische Daten: Material: Stahl
Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Geldkassette Money 5012 mit Einwurfschlitz, Hartgeldeinsatz, 2 Schlüssel
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 125 x 60 x 95 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 95 mm | Produktabmessung, Höhe: | 60 mm | Produktabmessung, Breite: | 125 mm | Marke: | Burg Wächter | Farbe: | weiß | Anzahl Münzfächer (Details): | 6 | Produkt-Art: | Geldkassette |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,74* | € 11,16* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,58* | € 11,16* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,03* | € 11,35* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,15* | € 11,41* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,94* | € 14,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|