Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter MONEY 5025 red Geldkassette (B x H x T) 250 x 90 x 180 mm Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2367689-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     MONEY 5025 red
EAN/GTIN:
     4003482400609
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Burg Wächter MONEY 5025 red Geldkassette (B x H x T) 250 x 90 x 180 mm Rot

Burg-Wächter Geldkassette MONEY

Zylinderschloss
Mit Hartgeldeinsatz
Inkl. 2 Schlüsseln

Die Kassette Money 5025 hat mehrere Vorteile. Zum einen liegt der Griff im Deckel der Geldkassette ein. Dadurch kann sie gut in Schränken oder Schubladen verstaut werden. Zum anderen ist jedes Modell serienmäßig mit einem Hartgeldeinsatz versehen. Hierbei können innenliegende Wertsachen übersichtlich sortiert werden. 2 Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Der Einsatz ist herausnehmbar

Technische Daten:
Anzahl Münzfächer (Details): 5 · Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 180 mm · Weitere technische Daten: Material: Stahl

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Geldkassette Money 5025, Hartgeldeinsatz, 2 Schlüssel,

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 250 x 90 x 180 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Tiefe:
180 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
Burg Wächter
Anzahl Münzfächer (Details):
5
Produkt-Art:
Geldkassette
Weitere Suchbegriffe: geldkassette burg wächter, geld kassette, Burg Wächter, MONEY 5025 red, Diebstahlsicherung, Geldkassetten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 14,60*
€ 21,71*
€ 4,00*
ab € 12,18*
€ 21,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.