| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2367647-BP Herst.-Nr.: NEWS 5800 GR EAN/GTIN: 4003482612101 |
| |
|
| | |
| Burg Wächter NEWS 5800 GR Zeitungsrolle Stahl Grün
Burg-Wächter Zeitungsrolle NEWS 5800
Runde Form Beidseitig nutzbar Ohne Seitendeckel
Die BURG-WÄCHTER Zeitungsbox News 5800 aus Stahl ist vollflächig verzinkt und strukturlackiert. Sie passt zu den BURG-WÄCHTER Briefkastenmodellen Holiday 5842, Letter 5832 und Daily 5861. Die Box ist beiseitig geöffnet.
Ausstattung: Passend zu den Briefkasten-Modellen Holiday, Letter und Daily
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grün · Material: Stahl · Weitere technische Daten: Maße (B x Ø): 400 x 120 mm
Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Zeitungsrolle News 5800 GR
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Grün | Marke: | Burg Wächter | Farbe: | grün | Material: | Stahl | Produkt-Art: | Zeitungsrolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,24* | € 21,13* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,08* | € 21,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,29* | € 21,46* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,53* | € 26,39* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,86* | € 36,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|