Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xirrix 5XL-3 Gürteltasche Universal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2362330-BP
Hersteller:
     XiRRiX
Herst.-Nr.:
     269281
EAN/GTIN:
     4025372692819
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Xirrix 5XL-3 Gürteltasche Universal Schwarz

Gürteltasche Xirrix 5XL-3 , Schwarz

Passend für alle Smartphones bis folgende Maße: 17,2 x 7,6 x 1,2 cm
Mit Kreditkartenfach

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyester,Polyurethan · Passend für Marke (Handy): Universal · Weitere technische Daten: Innenmaße: 17,2 x 7,6 x 1,2 cm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Xirrix
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Handy):
Universal
Material:
Polyester | Polyurethan
Produkt-Art:
Gürteltasche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,19*
€ 15,15*
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 15,17*
11 Tage
419
€ 4,99*
ab € 10,56*
€ 15,24*
7 Tage
58
€ 6,99*
ab € 21,71*
€ 29,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.