Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell 146585 Work COB 2in1 LED Arbeitsleuchte batteriebetrieben 80 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2362160-BP
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     146585
EAN/GTIN:
     4042883465855
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
XCell 146585 Work COB 2in1 LED Arbeitsleuchte batteriebetrieben 80 lm

XCell Work COB Arbeitsleuchte 2in1

Praktischer Standfuß und Magnet
Taschenlampe oder Arbeitslicht in einem
Kompakt und leicht

Lampe für jeden Einsatzzweck als Standard-Taschenlampe oder Arbeitslicht durch praktischen Standfuß und Magneten. Praktische, leistungsstarke Leuchte in kompakter Bauform geeignet für z.B. Werkstatt, Baustelle, Freizeit, Camping und vielen weiteren.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs (Details): 2 · Arbeitsleuchten-Besonderheiten: Magnetischer Fuß,klappbar,Punkt- oder Stablicht · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Betriebsspannung (LOV): 4.5 V · Farbtemperatur typ.: 7000 K · Gewicht: 103.7 g · Herstellerfarbe: Blau · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (Lumen): 80 lm · Produktabmessung, Länge: 142 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Schutzklasse: IP44 · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
Work COB · 3x AAA Alkaline Batterien · Anleitung

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Abmessungen:
(Ø x L) 40 mm x 142 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
142 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
XCell
Leuchtmittel-Typ:
LED
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
Magnetischer Fuß | klappbar | Punkt- oder Stablicht
Farbtemperatur typ.:
7000 K
Lichtstrom (Lumen):
80 lm
Anzahl LEDs (Details):
2
Schutzklasse:
IP44
Betriebsspannung (LOV):
4.5 V
Gewicht:
103.7 g
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, arbeitsleuchte led 6000 kelvin, arbeitslampe led, arbeitslampe, XCell, 146585, Work COB 2in1, Akku Handlampe, Handlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2713
12
€ 4,95*
ab € 4,11*
€ 5,59*
1
€ 4,00*
ab € 4,47*
€ 6,78*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 4,44*
€ 6,79*
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 6,86*
€ 9,09*
Lager 102
31
1
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 10,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.