Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1090747 THERMOMARK GO Thermotransferdrucker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2361774-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1090747
EAN/GTIN:
     4055626901510
Suchbegriffe:
Thermotransferdrucker
phoenix contact thermotransferdruck...
thermotransferdrucker
Phoenix Contact 1090747 THERMOMARK GO Thermotransferdrucker 1 St.

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO

Der THERMOMARK GO ist ein mobiler Drucker, der dank seiner intuitiven Bedienung per Smart Device die Digitalisierung der industriellen Kennzeichnung auf eine neue Stufe bringt. Angesteuert über die MARKING system App erstellt der robuste Drucker Beschriftungen direkt vor Ort. Features wie modernste Schnittstellen, eine durchgängig geführte Erstellung von applikationsspezifischen Kennzeichnungslösungen sowie eine automatische Materialerkennung, gestalten den Erstellprozess von Markierungen dabei besonders einfach und fehlerfrei. Die Möglichkeit, sowohl bereits gestanzte als auch endlose Materialien zu bedrucken, bietet professionellen Anwendern eine große Vielzahl von Applikationen in Industrie und Handwerk.

Ihre Vorteile:

· Alternative Ansteuerung über die Software PROJECT complete
· Wartungsfreier Betrieb mit bewährter Thermotransfer-Drucktechnologie
· Einfacher Materialwechsel dank einheitlichem GO SERIES Cartridge System
· Vollumfängliche Bedienung über digitale Geräte mit der MARKING system App
· Bedruckung von vorgestanzten Die Cut- und Endlosmaterialien; Klebeetiketten, Markierungsschilder und Schrumpfschlauch
· Der THERMOMARK GO bedruckt Materialien im Kassettenformat, welche das zu beschriftende Material und das passende Farbband enthalten
· Benutzerfreundliche Bedienung durch kontextsensitiver Menüführung der MARKING system App und Application Wizards für die einfache Erstellung applikationsspezifischer Markierungslösungen

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm

Lieferumfang:
Akku, Netzteil inkl. 4 Adapter, USB-Kabel, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, Kurzanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 135 x 175 mm
Produktabmessung, Höhe:
175 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
135 mm
Marke:
Phoenix Contact
Typ (Hersteller-Typ):
THERMOMARK GO
Produkt-Art:
Thermotransferdrucker
Weitere Suchbegriffe: Phoenix Contact, 1090747, THERMOMARK GO, Befestigungstechnik, Schrumpfprodukte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,40*
€ 214,98*
Frei Haus
ab € 182,72*
€ 214,99*
Frei Haus
ab € 187,92*
€ 219,36*
€ 3,50*
ab € 189,99*
€ 221,45*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 268,90*
€ 307,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,73*
€ 366,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,72*
€ 365,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,98*
€ 340,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,89*
€ 334,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,90*
€ 319,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0805009
ab € 32,66*
Zubehör
Phoenix Contact
0803963
ab € 21,30*
Zubehör
Phoenix Contact
0803965
ab € 23,27*
Zubehör
Phoenix Contact
0803975
ab € 17,12*
Zubehör
Phoenix Contact
0803971
ab € 16,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0803976
ab € 16,78*
Zubehör
Phoenix Contact
0803972
ab € 16,69*
Zubehör
Phoenix Contact
0803979
ab € 15,63*
Zubehör
Phoenix Contact
0803981
ab € 14,29*
Zubehör
Phoenix Contact
0803973
ab € 16,65*
Zubehör
Phoenix Contact
0803982
ab € 18,52*
Zubehör
Phoenix Contact
0803950
ab € 16,86*
Zubehör
Phoenix Contact
0803955
ab € 17,89*
Zubehör
Phoenix Contact
0803959
ab € 17,88*
Zubehör
Phoenix Contact
0803937
ab € 16,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.