Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1132920025 Camping-CEE-Adapterkabel 16 A 230 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2361279-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1132920025
EAN/GTIN:
     4007123673834
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE Adapter
CEE Adapterleitung
CEE Adapterstecker
Brennenstuhl 1132920025 Camping-CEE-Adapterkabel 16 A 230 V 1 St.

Adapter-Leitung 1.5m H07RN-F3G2.5 Stecker CEE230V / Schuko Kupplung

Die CEE Adapterleitung von Brennenstuhl eignet sich bestens für den ständigen Einsatz im Außenbereich, wie beispielsweise beim Campen.

Ausstattung:
Fremdkörper- und spritzwassergeschützt
Kabellänge: 1,5 m
Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G2.5
Gummi-Neopren
Anschluss: CEE-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung
Stecksystem Stecker: CEE 16A 2P+PE (3p) 230V
Stecksystem Steckdose/ Kupplung: Typ F (Schutzkontakt)

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 16 A 3polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Steckdose · Herstellerfarbe: Orange · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3G 2,5 mm² · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl: 3 · Produktabmessung, Länge: 1.5 m · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3G 2|ツ|5 mm²
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Orange
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker 16 A 3polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Steckdose
Produktabmessung, Länge:
1.5 m
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Brennenstuhl
Schutzart:
IP44
Farbe:
orange
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Polzahl:
3
Produkt-Art:
Camping-CEE-Adapterkabel
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Adapter F-Stecker, F-Anschluss Adapter, F-Stecker Adapter, cee-stecker 16a, anschlussleitung, cee-stecker 230v, 04007123673834, Brennenstuhl, 1132920025, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 14,381*
€ 19,811*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,37*
€ 20,33*
€ 4,00*
ab € 14,60*
€ 20,33*
€ 4,99*
ab € 15,17*
€ 20,70*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 18,58*
€ 25,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1160670
ab € 2,6208*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.