Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22504 Mercedes Benz Arocs 6x4 1:18 Elektro RC Modell-LKW RtR Inkl. Akku und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2361136-BP
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22504
EAN/GTIN:
     4260677952415
Suchbegriffe:
Sandkasten LKW
Spielzeug LKW
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Amewi 22504 Mercedes Benz Arocs 6x4 1:18 Elektro RC Modell-LKW RtR Inkl. Akku und Ladegerät

1:18 Mercedes Benz Arocs LKW-Kipper RtR

Aufbau in Vollmetall inkl. Kabinenausbau
10 Kanäle steuerbar
Mit Soundfunktionen
Originalgetreue Simulation aller Funktionen
Inkl. 2 Fahrakkus LiIon 2000mAh

Tolles Scale Modell eines Mercedes Arocs Kippers in exklusiver grauer Lackierung passend zu den AMEWI Vollmetallbaggern und Radladern. (22415 / 22416) Arocs ist die Bezeichnung der berühmten LKW Baureihe der Marke Mercedes-Benz der Daimler AG.
Die Arocs Baustellenfahrzeuge wurden erstmalig 2013 vorgestellt und sind seitdem auf vielen Baustellen weltweit zu finden. Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und Robustheit zeichnen sie aus. Bei diesem lizenziertem Modell lassen sich fast alle Funktionen wie beim großen Bruder ansteuern.
Das Modell in der neuen Version verfügt über einen 4WD Antrieb, ein gekapseltes Getriebe und eine voll Proportionale Steuerung mit verbesserter Lenkung. Er ist Spritzwasser geschützt und somit auch voll Geländetauglich. Der Aufbau und die Lackierung entsprechen bei diesem hochwertigen Modell in Vollmetallaufbau dem Original und das macht dieses Modell in Ausführung und Funktion einzigartig. Für verbesserten Grip ist dieser LKW mit weicheren Reifen ausgestattet. Das Modell wird RTR ausgeliefert und der Lieferumfang beinhaltet alles, was für den Betrieb erforderlich ist. (außer die Batterien für den Sender).

Ausstattung:
Hochwertige Lackierung in dunkelgrau
Weiche Reifen für besseren Grip
10 Kanäle steuerbar
2,4 GHz System (störungssicher)
Funktionen: vorwärts / rückwärts / rechts / links, Sound, Licht, Mulde separat steuerbar
Zuladung bis 3,5 kg
Lange Fahrzeit
Aufbau in Vollmetall inkl. Kabinenausbau
Voll Proportionale Steuerung
Originalgetreue Simulation aller Funktionen
Lenkung, Gas und Kippvorrichtung proportional
Exklusives Lizenzprodukt von Amewi

Technische Daten:
Automodellbau-Besonderheiten: Inkl. Akku und Ladegerät · Fahrzeit (Autos): 30 min · Gewicht: 3212 g · Maßstab: 1:18 · Modell-Art: Baufahrzeug · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 147 mm · Produktabmessung, Höhe: 187 mm · Produktabmessung, Länge: 450 mm · Weitere technische Daten: Li-Ion-Akku 7.4V, 2000 mAh (inkl.) · Fernsteurung: 4x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen) · Zuladung bis 3.5 kg

Lieferumfang:
Arocs-Kipper · Fernsteuerung · 2x Akku · USB-Ladegerät · Anleitung

Hinweis:
Batterien für Fernsteuerung bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 450 x 147 x 187 mm
Produktabmessung, Höhe:
187 mm
Produktabmessung, Länge:
450 mm
Produktabmessung, Breite:
147 mm
Marke:
Amewi
Fahrzeit (Autos):
30 min
Automodellbau-Besonderheiten:
Inkl. Akku und Ladegerät
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Modell-Art:
Baufahrzeug
Maßstab:
1:18
Modellausführung:
RtR
Gewicht:
3212 g
Produkt-Art:
RC Modell-LKW
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 183,43*
€ 214,69*
€ 6,78*
ab € 183,49*
€ 214,71*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 194,55*
€ 227,22*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 209,03*
€ 245,68*
€ 3,50*
ab € 218,45*
€ 254,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,68*
€ 292,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,32*
€ 289,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,29*
€ 270,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,30*
€ 262,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,03*
€ 248,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.