Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Mercedes Arocs Kipper Pro ferngesteuerte (RC) modell Traktor-LKW Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi Mercedes Arocs Kipper Pro ferngesteuerte (RC) modell Traktor-LKW Elektromotor
Amewi Mercedes Arocs Kipper Pro ferngesteuerte (RC) modell Traktor-LKW Elektromotor
Amewi Mercedes Arocs Kipper Pro ferngesteuerte (RC) modell Traktor-LKW Elektromotor
Amewi Mercedes Arocs Kipper Pro ferngesteuerte (RC) modell Traktor-LKW Elektromotor
Amewi Mercedes Arocs Kipper Pro ferngesteuerte (RC) modell Traktor-LKW Elektromotor
Amewi Mercedes Arocs Kipper Pro ferngesteuerte (RC) modell Traktor-LKW Elektromotor
Amewi Mercedes Arocs Kipper Pro ferngesteuerte (RC) modell Traktor-LKW Elektromotor
Amewi Mercedes Arocs Kipper Pro ferngesteuerte (RC) modell Traktor-LKW Elektromotor
Amewi Mercedes Arocs Kipper Pro ferngesteuerte (RC) modell Traktor-LKW Elektromotor
Amewi Mercedes Arocs Kipper Pro ferngesteuerte (RC) modell Traktor-LKW Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88555714
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22504
EAN/GTIN:
     4260677952415
Suchbegriffe:
Sandkasten LKW
Spielzeug LKW
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Tolles Scale Modell eines Mercedes Arocs Kippers in exklusiver weißer Lackierung passend zu unseren Vollmetallbaggern und Radladern. (22415 / 22416) Arocs ist die Bezeichnung der berühmten LKW Baureihe der Marke Mercedes-Benz der Daimler AG. Die Arocs Baustellenfahrzeuge wurden erstmalig 2013 vorgestellt und sind seitdem auf vielen Baustellen weltweit zu finden. Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und Robustheit zeichnen sie aus. Bei diesem lizenziertem Modell lassen sich fast alle Funktionen wie beim großen Bruder ansteuern. Das Modell in der neuen Version verfügt über einen 4WD Antrieb, ein gekapseltes Getriebe und eine voll Proportionale Steuerung mit verbesserter Lenkung. Er ist Spritzwasser geschützt und somit auch voll Geländetauglich. Der Aufbau und die Lackierung entsprechen bei diesem hochwertigen Modell in Vollmetallaufbau dem Original und das macht dieses Modell in Ausführung und Funktion einzigartig. Für verbesserten Grip ist dieser LKW mit weicheren Reifen ausgestattet. Das Modell wird RTR ausgeliefert und der Lieferumfang beinhaltet alles, was für den Betrieb erforderlich ist. (außer die Batterien für den Sender).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Traktor-LKW
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Grau
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Antriebstyp
Allradantrieb
Automatische Abschaltung nach
30 min
Frequenzband
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
10 Kanäle
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
450 mm
Breite
147 mm
Höhe
187 mm
Gewicht
3212 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,41*
€ 255,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,16*
€ 252,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,66*
€ 251,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,84*
€ 235,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,20*
€ 229,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,08*
€ 217,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.