Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic Group TCX07 Kühlbox Thermoelektrisch 12 V, 230 V 7 l 25 °C unter Umgebungstemperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2360792-BP
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600025390
EAN/GTIN:
     4015704280326
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Haushalts-Kühlschrank
Dometic Group TCX07 Kühlbox Thermoelektrisch 12 V,230 V 7 l

Thermoelektrische Kühlbox TropiCool TCX 07

Kühlt bis zu 25 °C unter Umgebungstemperatur
Erwärmt auf bis zu +65 °C
Batterieschutz
TC-Spezialelektronik
Verpolungsschutz
Vorrangschaltung
Verschleißarmer Lüfter

Die Dometic TropiCool TCX ist eine energiesparende thermoelektrische Kühlbox mit Spezialelektronik und intelligenter Energiesparschaltung. Wie alle Modelle der beliebten Dometic TropiCool-Serie beeindruckt sie mit Mobilität, Komfort und Zuverlässigkeit. Ein robuster Lüfter sorgt für bedarfsabhängige Innenbelüftung und ermöglicht das Kühlen sowie Erwärmen. Neben einem neuen attraktiven Design bietet die TCX neue Sicherheitsfunktionen für den elektrischen Anschluss. Eine kompakte und leichte Kühlbox, die Sie überall hin mitnehmen können!

Ausstattung:
Praktische Kühlbox für Gleichstrom und Wechselstrom · Kühlt 25 °C unter der Umgebungstemperatur · Erwärmt auf bis zu +65 °C · Ein aktiver Batterieschutz verhindert die Tiefentladung der Fahrzeugbatterie · Hoch effiziente TC-Spezialelektronik mit intelligenter Energiesparfunktion · Verpolungsschutz für einfache Stromverbindung · Vorrangschaltung für Netzbetrieb
Robuster verschleißarmer Lüfter für bedarfsabhängige Innenbelüftung

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 12 V,230 V · Funktionsprinzip (Kühlbox): Thermoelektrisch · Gewicht: 2.8 kg · Heizbereich: +65 °C · Kühlbereich: 25 °C unter Umgebungstemperatur · Kühlbox-Besonderheiten: Heizfunktion · Nutzinhalt Kühlfächer: 7 l · Nutzinhalt gesamt: 7 l · Produktabmessung, Breite: 195 mm · Produktabmessung, Höhe: 294 mm · Produktabmessung, Länge: 347 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 347 x 195 x 294 mm
Nutzinhalt Kühlfächer:
7 l
Nutzinhalt gesamt:
7 l
Produktabmessung, Höhe:
294 mm
Produktabmessung, Länge:
347 mm
Produktabmessung, Breite:
195 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Dometic Group
Kühlbox-Besonderheiten:
Heizfunktion
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Funktionsprinzip (Kühlbox):
Thermoelektrisch
Betriebsspannung:
12 V | 230 V
Kühlbereich:
25 °C unter Umgebungstemperatur
Heizbereich:
+65 °C
Gewicht:
2.8 kg
Produkt-Art:
Kühlbox
Weitere Suchbegriffe: Haushaltskühlschrank, Caravan-Kühlschrank, Caravankühlschrank, Kühlschrank mobil, Universalkühlbox, elektro kühlbox, 04015704280326, Dometic Group, 9600025390, TCX07, Truhe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,08*
€ 145,72*
Frei Haus
ab € 121,91*
€ 146,30*
€ 3,50*
ab € 124,20*
€ 148,96*
3 Tage
14
€ 6,90*
ab € 124,60*
€ 149,77*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 168,42*
€ 200,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,85*
€ 239,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,21*
€ 238,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,85*
€ 231,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,30*
€ 219,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.