Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Kunststoff Kugelkopf mit Innengewinde M4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-236058-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     KBRM05 M4
EAN/GTIN:
     4016138555882
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Reely Kunststoff Kugelkopf mit Innengewinde M4 1 St.

Kunststoff-Gelenkkopf mit Innengewinde

Gelenkköpfe gewährleisten eine absolut spielfreie Anlenkung und übertragen sehr hohe Schub- und Zugkräfte.

Technische Daten:
Gelenkart: Kugelkopf · Innengewinde: M4 · Kugelkopf-Besonderheiten: mit Innengewinde · Material: Kunststoff · Maßangabe A (siehe Maßzeichnung): 36 mm · Maßangabe B (siehe Maßzeichnung): 5 mm · Maßangabe C (siehe Maßzeichnung): 8 mm · Maßangabe D - groß (siehe Maßzeichnung): 18 mm · Maßangabe E (siehe Maßzeichnung): M4

Weitere Informationen:
Maßangabe C (siehe Maßzeichnung):
8 mm
Inhalt:
1 St.
Marke:
Reely
Gelenkart:
Kugelkopf
Kugelkopf-Besonderheiten:
mit Innengewinde
Innengewinde:
M4
Material:
Kunststoff
Maßangabe A (siehe Maßzeichnung):
36 mm
Maßangabe B (siehe Maßzeichnung):
5 mm
Maßangabe D - groß (siehe Maßzeichnung):
18 mm
Maßangabe E (siehe Maßzeichnung):
M4
Produkt-Art:
Kugelkopf
Weitere Suchbegriffe: Reely, KBRM05 M4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,00*
€ 11,10*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 11,12*
€ 3,50*
ab € 22,95*
€ 30,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.