Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon LFTG201F Lüftergitter 1 St. (B x H x T) 120 x 120 x 6.80 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2357987-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     LFTG201F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter sunon
lüftergitter
Sunon LFTG201F Lüftergitter 1 St. (B x H x T) 120 x 120 x 6.80 mm Kunststoff

Sunon Lüftergitter mit Filtereinsatz

Mit Filtereinsatz

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 6.80 mm · Typ: LFTG201F

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 120 x 120 x 6.80 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
6.80 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Sunon
Material:
Kunststoff
Typ:
LFTG201F
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: Sunon, LFTG201F, Schutzgitter, schutz-gitter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,47*
€ 4,14*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,63*
€ 4,16*
Lager 102
97
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 4,89*
7 Tage
97
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,89*
€ 27,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.