Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon LGP120 Lüftergitter 1 St. (B x H x T) 120 x 120 x 7.30 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2357986-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     LGP120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter sunon
lüftergitter
Sunon LGP120 Lüftergitter 1 St. (B x H x T) 120 x 120 x 7.30 mm Kunststoff

Sunon Lüftergitter Serie LGP

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 7.30 mm · Typ: LGP120

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 120 x 120 x 7.30 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
7.30 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Sunon
Material:
Kunststoff
Typ:
LGP120
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: Sunon, LGP120, Schutzgitter, schutz-gitter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,99*
€ 3,44*
Lager 102
81
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,46*
7 Tage
81
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,26*
€ 20,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.