Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelid Amber 5 PC Lüftersteuerung Anzahl Kanäle: 5 inkl. RGB-Beleuchtungssteuerung, inkl. Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2357543-BP
Hersteller:
     GELID Solutions
Herst.-Nr.:
     RF-RGB-01
EAN/GTIN:
     4897025782587
Suchbegriffe:
Lüftersteuerung
lüftersteuerung
Gelid Amber 5 PC Lüftersteuerung Anzahl Kanäle: 5 inkl. RGB-Beleuchtungssteuerung,inkl. Fernbedienung

Gelid Amber 5

5 Adressierbare RGB-Kanäle
5 PWM-Kanäle (Shared PWM Control)
366 Vorprogrammierte RGB-Modi
Manuelle / automatische RGB-Steuerung
21-Tasten-RF-Fernbedienung
ARGB Sync-kompatibel
Eingebauter Magnethalter

AMBER5 steuert bis zu 5 Lüfter, Streifen oder andere adressierbare RGB-Geräte (ARGB) und verfügt über 366 Voreinstellungen für lebendige Beleuchtung. Er wird mit einer 21-Tasten-RF-Fernbedienung für eine bequeme Bedienung und einem SATA-Stromanschluss für eine stabile Ausgangsleistung geliefert. Kann dank eingebautem Magneten in Sekundenschnelle installiert werden. Unterstützt auch ARGB Hub-Funktionen über den 3-poligen ARGB-Sync-Eingang, wenn er mit kompatiblen Motherboards verbunden ist: ASUS, Gigabyte, MSI oder ASRock.

Technische Daten:
Anzahl 4-Pin Anschlüsse: 5 x · Anzahl Kanäle: 5 · PC-Lüfter-Besonderheiten: inkl. RGB-Beleuchtungssteuerung,inkl. Fernbedienung · Produktabmessung, Breite: 91 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm

Weitere Informationen:
Anzahl Kanäle:
5
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
91 mm
Marke:
Gelid
Anzahl 4-Pin Anschlüsse:
5 x
PC-Lüfter-Besonderheiten:
inkl. RGB-Beleuchtungssteuerung | inkl. Fernbedienung
Produkt-Art:
PC Lüftersteuerung
Weitere Suchbegriffe: Gelid, RF-RGB-01, Amber 5, Cooler, Kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,46*
€ 13,83*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 9,43*
€ 13,84*
7 Tage
46
€ 6,99*
ab € 20,21*
€ 27,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.