Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic MOVE MK2 PA-Lautsprecher Stativ Set Ausziehbar, Höhenverstellbar 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2356990-BP
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     60004023
EAN/GTIN:
     4026397575316
Suchbegriffe:
Boxenhochständer
Boxenstativ
Boxenständer
Lautsprecherständer
Omnitronic MOVE MK2 PA-Lautsprecher Stativ Set Ausziehbar,Höhenverstellbar 2 St.

OMNITRONIC Boxenhochständer MOVE MK2 Set

2 Boxenhochständer, ausfahrbar bis 185 cm, bis 30 kg belastbar + Tasche
Set besteht aus 2 x Boxenhochständer und Tragetasche
Höhe verstellbar, mit Sicherungsbolzen
Höhe 100-185 cm
Rohrdurchmesser Ø 35 mm
Zentrisch belastbar: 30 kg
Kratzfester, schwarzer Lack
Stabile Stahlausführung

Technische Daten:
Gewicht: 5.80 kg · Halter-Besonderheiten: Ausziehbar,Höhenverstellbar · Höhe (min.): 1 m · Produktabmessung, Höhe: 100 cm · Produktabmessung, Ø: 35 mm · Tragkraft (max.): 30 kg · Weitere technische Daten: Stativtyp: Handauszugsstativ/Boxenhochständer

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 35 mm x 100 cm
Produktabmessung, Ø:
35 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 cm
Marke:
Omnitronic
Halter-Besonderheiten:
Ausziehbar | Höhenverstellbar
Höhe (min.):
1 m
Tragkraft (max.):
30 kg
Gewicht:
5.80 kg
Produkt-Art:
PA-Lautsprecher Stativ Set
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,87*
€ 72,63*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 46,58*
€ 72,63*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 55,80*
€ 74,35*
6 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,91*
€ 108,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,35*
€ 88,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,92*
€ 86,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,09*
€ 78,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,52*
€ 75,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,52*
€ 73,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 61,27*
€ 72,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 55,80*
€ 66,40
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 27,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.