Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely FreeMen 2.0 6x6 Brushed 1:10 RC Modellauto Elektro Crawler Allradantrieb (6WD) 100% Premium RtR 2,4 GHz inkl. Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2356860-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7070580
EAN/GTIN:
     4064161167800
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Modellbau-Akkus
Reely FreeMen 2.0 6x6 Brushed 1:10 RC Modellauto Elektro Crawler Allradantrieb (6WD) 100% Premium RtR 2,4 GHz inkl. Akku, Ladegerät und Senderbatterien

1:10 Elektro Crawler FreeMen 2.0 6x6 RtR SUPER Combo

4-Kanal-Fernsteuerung
6-Radantrieb
Portalachsen
Mit LED-Lichtleiste und Nebelscheinwerfern
Leistungsstarker 550-Motor

Ein Kletterer, der das Gelände liebt
Der Reely FreeMen 2.0 6x6 ist ein Elektro-Crawler mit Allradantrieb, mit dem man aber auch richtig Gas geben kann: Ausgestattet ist er mit einem leistungsstarken 550er-Elektromotor, der Spitzengeschwindigkeiten von 10 km/h schafft. Seine mglänzende schwarze Karosserie sorgt für den coolen Look und die LED-Beleuchtung bringt das RC-Car auch optisch zum Strahlen. Aufgeladen ist der FreeMen 2.0 6x6 innerhalb von 2 Stunden. Na dann nichts wie los auf die Piste!

Ausstattung:
6-Radantrieb
PC-Karosserie in mattschwarzer Farbe
Radkasten in Mattschwarz
Hauptzahnrad aus Kunststoff
Kunststoff-Hauptwelle
Ölgefüllte Stoßdämpfer aus Kunststoff und Aluminium
Metall-Zugstangen
Doppelgetriebe für IOC
Vordere Balkenbeleuchtung (weiße LED) x 1
Vordere Leuchte (weiße LED) x 2
Dachbalkenleuchte (weiße LED) x 1
Hinteres Bremslicht mit Abdeckung (rote LED) x 2
Stromversorgung durch 7,2 V NiMH (im Lieferumfang enthalten)
Unterstützt Lipo-Akku
Mit Überrollkäfig in der Pritsche

2 Winden an der vorderen und hinteren Stoßstange

Technische Daten:
Altersklasse: ab 14 Jahre · Antriebsart (Modellbau): Allradantrieb (6WD) · Automodellbau-Besonderheiten: inkl. Akku, Ladegerät und Senderbatterien · Bodenfreiheit: 30 mm · Elektromotor-Art: Brushed · Fahrzeit (Autos): 13 min · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Geschwindigkeit (max.): 10 km/h · Gewicht: 4 kg · Herstellerfarbe: Schwarz (glänzend) · Ladezeit: 2 h · Maßstab: 1:10 · Modell-Art: Crawler · Modell-Name: FreeMen 2.0 6x6 · Modellausführung: 100% Premium RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Motor-Typ: 550er · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 240 mm · Produktabmessung, Höhe: 255 mm · Produktabmessung, Länge: 656 mm · Reifen-Breite (Details): 45 mm · Reifen-Durchmesser: 118 mm · Reifen-Durchmesser hinten: 118 mm

Lieferumfang:
Geländewagen mit verzierter Karosserie x 1,Fernsteuerung x 1,NiMH-Racing-Pack x 1,AA-Alkali-Batterie x 4 Stück,Ladegerät x 1,Bedienungsanleitung Fahrzeug x 1,Bedienungsanleitung Fernsteuerung (CD) x 1,Bedienungsanleitung Ladegerät x 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 656 x 240 x 255 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (glänzend)
Produktabmessung, Höhe:
255 mm
Produktabmessung, Länge:
656 mm
Produktabmessung, Breite:
240 mm
Marke:
Reely
Fahrzeit (Autos):
13 min
Farbe:
schwarz
Automodellbau-Besonderheiten:
inkl. Akku|ツ| Ladegerät und Senderbatterien
Elektromotor-Art:
Brushed
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Modell-Art:
Crawler
Maßstab:
1:10
Modell-Name:
FreeMen 2.0 6x6
Ladezeit:
2 h
Geschwindigkeit (max.):
10 km/h
Antriebsart (Modellbau):
Allradantrieb (6WD)
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Modellausführung:
100% Premium RtR
Altersklasse:
ab 14 Jahre
Bodenfreiheit:
30 mm
Motor-Typ:
550er
Reifen-Durchmesser:
118 mm
Reifen-Durchmesser hinten:
118 mm
Reifen-Breite (Details):
45 mm
Gewicht:
4 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
RC Modellauto
Weitere Suchbegriffe: Modellbauakku, Racingpack, racingpack 7,2v nimh, modellbau akkus, nimh racingpack, Reely, RE-7070580, FreeMen 2.0 6x6, Modellauto, elektrocrawler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 281,24*
€ 343,55*
Lager 102
318
Frei Haus
ab € 287,32*
€ 343,56*
Frei Haus
ab € 326,67*
€ 385,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,56*
€ 408,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,32*
€ 397,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,57*
€ 374,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,85*
€ 361,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,32*
€ 341,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
RE-7165944
ab € 18,45*
Sonstiges
Reely
RE-7582893
ab € 42,02*
Sonstiges
Reely
RE-7582896
ab € 21,61*
Sonstiges
Reely
RE-7582899
ab € 29,46*
Sonstiges
Reely
RE-7582902
ab € 33,09*
Sonstiges
Reely
RE-7582905
ab € 32,23*
Sonstiges
Reely
RE-7582908
ab € 37,73*
Sonstiges
Reely
RE-7582911
ab € 63,20*
Sonstiges
Reely
RE-7582914
ab € 47,39*
Sonstiges
Reely
RE-7582920
ab € 20,94*
Sonstiges
Reely
RE-7582923
ab € 45,82*
Sonstiges
Reely
RE-7582929
ab € 32,29*
Sonstiges
Reely
RE-7863558
ab € 10,61*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.