Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2356142-BP Herst.-Nr.: 79831 EAN/GTIN: 4000870798317 |
| |
|
| | |
| Paulmann 79831 FN MaxLED Power Supply Netzteil 230 V 1 St.
Function MaxLED Power Supply 230/24V 40VA DC Weiß/Kunststoff
Energieeffizientes elektronisches Vorschaltgerät mit langer Lebensdauer Inkl. 5-Pin-Stecker zum einfachen Verbinden der Strips
Mit dem steckerfertigen MaxLED Power Supply kreieren Sie Ihr eigenes MaxLED-System mit einer Gesamtleistung von maximal 40 Watt oder ergänzen bestehende Installationen. Steckverbindungen für den direkten Anschluss von MaxLED-Strips oder vielfältigem Zubeh
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V
Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Paulmann | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Betriebsspannung: | 230 V | Produkt-Art: | Netzteil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungstransformator, Halogen-Trafo, Halogen-Transformator, Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, paulmann led treiber, led treiber, Paulmann, 79831, FN MaxLED Power Supply, led-leiste, led leiste |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 26,84* | € 26,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,10* | € 29,18* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,17* | € 29,26* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,27* | € 29,66* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,35* | € 32,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|