Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA 2000/2 18V P4 14600-66 Klarwasser-Tauchpumpe 2000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355905-BP
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     14600-66
EAN/GTIN:
     4078500054102
Suchbegriffe:
Klarwasserpumpen
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
GARDENA 2000/2 18V P4 14600-66 Klarwasser-Tauchpumpe 2000 l/h

Akku-Klarwasser-Tauchpumpe 2000/2 18V POWER FOR ALL solo (ohne Akku)

Akkubetrieb
3 Leistungsstufen
Timerfunktion

Mit der leichten und zugleich robusten GARDENA Akku-Klarwasser-Tauchpumpe 2000/2 18V POWER FOR ALL lässt sich Wasser von A nach B pumpen, auch wenn es keinen Stromanschluss gibt – ob im Schrebergarten, auf dem Boot oder sonst wo im Grünen.

Mit drei Leistungsstufen und einer Förderhöhe von bis zu 20 Metern ist die Pumpe äußerst flexibel. Bei einem Druck von maximal 2 bar schafft sie 2.000 l/h; pro Akkuladung lassen sich bis zu 1.100 Liter umpumpen. Die Tauchpumpe ist auch für kleinere Mengen perfekt, zum Beispiel, wenn Wasser im Planschbecken ausgetauscht oder ein Boot leergepumpt werden muss. Nimmt man den Standfuß ab, bleibt nur eine minimale Restwasserhöhe von fünf Millimetern. Passend sind Schläuche mit einem Durchmesser von 19 mm (3/4") und 25 mm (1").

Die Pumpdauer kann per Timer voreingestellt werden (5, 10 oder 15 Minuten). Danach schaltet sich die Pumpe automatisch ab. Gibt es schon vorher nichts mehr zu pumpen, gewährleistet die Sicherung AutoStop, dass sie nicht trockenläuft. Schmutzpartikel werden durch ein in den Standfuß integriertes Filtersystem ferngehalten. Dank all dieser Sicherheitssysteme arbeitet die Pumpe auch ohne Aufsicht absolut zuverlässig und hat eine lange Lebensdauer.

Die GARDENA Klarwasser-Tauchpumpe 2000/2 wird solo ohne Ladegerät und Akku geliefert. Kompatibel ist das 18V-Akku-System der POWER FOR ALL ALLIANCE, einer der größten markenübergreifenden Akku-Allianzen führender Hersteller. Deren Akkus können für zahlreiche Geräte rund ums Haus und den Garten genutzt werden. Je nach Akku-Typ und gewähltem Modus reicht die Laufzeit für bis zu 156 Minuten. Wer das Gerät mit Akkusystem kaufen möchte, für den ist das Ready-To-Use Set das richtige.

Ausstattung:
Leistungsstufen regelbar
Edelstahlwelle
Integrierter Schmutzfilter
Timer-Funktion (5/10/15 Min.)
Leise, wartungsfrei
Mit allen Akkus der markenübergreifenden POWER FOR ALL ALLIANCE kompatibel

Technische Daten:
Eintauch-Tiefe: 8 m · Fördermenge (max.): 2000 l/h · Gewicht: 2400 g · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 199 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Weitere technische Daten: Schutzart: Pumpe IPX8, Akkuhalter IPX4
Einschaltdauer: 65 min

Hinweis:
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 140 x 199 mm
Produktabmessung, Höhe:
199 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
GARDENA
Fördermenge (max.):
2000 l/h
Eintauch-Tiefe:
8 m
Gewicht:
2400 g
Produkt-Art:
Klarwasser-Tauchpumpe
Weitere Suchbegriffe: gardena klarwasser tauchpumpe, klarwasserpumpen gardena, klarwasserpumpen, GARDENA, 14600-66, 2000/2 18V P4, hochwasserpumpe, hochwasserpumpen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,03*
€ 86,99*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 68,11*
€ 87,00*
€ 6,90*
ab € 88,28*
€ 110,42*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 90,12*
€ 114,09*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 121,22*
€ 151,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.