Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA 11134-30 Drucksprüher 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355894-BP
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     11134-30
EAN/GTIN:
     4078500054065
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher
GARDENA 11134-30 Drucksprüher 5 l

Drucksprüher 5 L Comfort + Pumpsprüher 0,75 l

Drucksprüher 5 l Comfort + Pumpsprüher 0,75 l
Ergonomische Trittflächen inklusive Düsenschutz
Komfortabler D-Griff

Der GARDENA Drucksprüher 5 L Comfort ist ideal für die gezielte Ausbringung von Pflanzenschutz- oder Stärkungsmitteln im Garten. Er besteht aus Kunststoff mit breitem Sichtstreifen zur Füllstandskontrolle. Das Fassungsvermögen beträgt 5 l. Hochwertige verstellbare Sprühdüse aus Messing. Mit großer Trittfläche für leichtes Pumpen und sicheren Stand. Durch einen breiten ergonomischen D-Griff lässt sich der Drucksprüher einfach handhaben. Praktisch ist auch der Impulsauslöser mit Dauerarretierung. Filter einlegbar, zum Befüllen von selbst hergestellten Suden. Mit Sicherheitsüberdruckventil. Im Set enthalten ist der GARDENA Pumpsprüher 0,75 l zum sanften Besprühen von Blumen im Haus, auf der Terrasse oder im Garten. Das Fassungsvermögen beträgt 0,75 l. Durch einen speziellen Silikonschlauch mit Gewicht wird keine Luft angesaugt und der Pumpsprüher funktioniert auch in schräger Haltung. Mit hochwertiger Sprühdüse aus Messing.

Ausstattung:
Ergonomische Trittflächen inklusive Düsenschutz: Leichtes Pumpen und sicherer Stand selbst auf unebenen Flächen
Mit einlegbarem Nylonfilter zum Einfüllen von selbst hergestellten Suden und passenden Rezepten
Mit Sichtstreifen: Einfaches Ablesen des Füllstandes im 5 Liter großen Behälter
Pumpsprüher: 360°-Funktion: Kein Ansaugen von Luft, egal in welcher Position
Perfekt für die Unterblatt-Anwendung
Pumpsprüher: Mit hochwertiger, robuster und stufenlos verstellbarer Voll-Messingdüse
Besonders langlebig.

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 5 l · Material: Kunststoff

Lieferumfang:
Drucksprüher 5 l,Pumpsprüher 0,75 l.

Weitere Informationen:
Marke:
GARDENA
Material:
Kunststoff
Fassungsvermögen:
5 l
Produkt-Art:
Drucksprüher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 32,15*
€ 44,99*
€ 4,00*
ab € 29,57*
€ 44,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
11150-20
ab € 11,49*
Sonstiges
Gardena
11152-20
ab € 6,91*
Sonstiges
Gardena
11154-20
ab € 17,78*
Sonstiges
Gardena
11156-20
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.