Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phihong PPL36W-120L6 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 3 A 36 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355753-BP
Hersteller:
     Phihong
Herst.-Nr.:
     PPL36W-120L6
EAN/GTIN:
     4024559313189
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Phihong PPL36W-120L6 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 3 A 36 W

Tischnetzteil, Festspannung

12 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 3 A
36 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1


Technische Daten:
Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 3 A · Eingangsspannung (max.): 264 V · Eingangsspannung (min.): 90 V · Einsatzort: Steckdose,Innenbereich · Kabellänge: 1.50 m · Leistung: 36 W · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 99 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Abmessungen:
(L x B x H) 99 x 50 x 33 mm
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
99 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3 A
Marke:
Phihong
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
PPL36W-120L6
Eingangsspannung (max.):
264 V
Eingangsspannung (min.):
90 V
Ausgangsstrom (max.):
3 A
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Einsatzort:
Steckdose | Innenbereich
Leistung:
36 W
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,30*
€ 26,77*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 18,18*
€ 26,78*
€ 8,95*
ab € 20,33*
€ 32,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.