Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phihong PPL36U-120L6 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 3 A 36 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355750-BP
Hersteller:
     Phihong
Herst.-Nr.:
     PPL36U-120L6
EAN/GTIN:
     4024559313141
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Phihong PPL36U-120L6 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 3 A 36 W

12 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 3 A
36 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1


Technische Daten:
Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 3 A · Kabellänge: 1.50 m · Leistung: 36 W · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 50 x 33 mm
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3 A
Marke:
Phihong
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
PPL36U-120L6
Ausgangsstrom (max.):
3 A
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Leistung:
36 W
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,08*
€ 26,57*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 18,36*
€ 26,59*
€ 8,95*
ab € 20,52*
€ 31,92*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 28,71*
€ 38,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.