Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock Profiline Aqua Plus Trinkwasserschlauch Ø12,5 mm 155249 12.5 mm 1/2 Zoll Meterware Schwarz Trinkwasserschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355471-BP
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     155249
EAN/GTIN:
     3506111552492
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Trinkwasserschlauch
Wasserschlauch
Hozelock Profiline Aqua Plus Trinkwasserschlauch Ø12,5 mm 155249 12.5 mm 1/2 Zoll Meterware Schwarz Trinkwasserschlauch

Profiline Trinkwasserschlauch 12,5 mm

5 schichtiger Schlauch für den Trinkwasserbereich
Innendurchmesser 12,5 mm ( 1/2"Zoll ) und hohe Wandstärke von 2,5 mm
Schadstofffrei: Phthalte 0,1 %
Meterware (max. 50 m)

5 schichtiger Schlauch für den Trinkwasserbereich. Innendurchmesser 12,5 mm ( 1/2"Zoll ) und hohe Wandstärke von 2,5 mm. Schadstofffrei: Phthalte 0,1 % eignet er sich besonders für Fördern von Trinkwasser ,Lebensmitteln, Getränke auf Volksfesten und sonstige Veranstaltungen , Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen , Alkoholhaltigen Flüssigkeiten/Getränken , Trinkwasserversorgung bei Messen,
Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich, Lebensmittelindustrie. Entspricht der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes nach Kat. «A» und dem DVGW Arbeitsblatt W270.

Ausstattung:
Fördern von Trinkwasser ,Lebensmitteln, Getränke auf Volksfesten und sonstige Veranstaltungen , Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen , Alkoholhaltigen Flüssigkeiten/Getränken , Trinkwasserversorgung bei Messen,
Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich, Lebensmittelindustrie
Entspricht der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes nach Kat
«A» und dem DVGW Arbeitsblatt W270.

Technische Daten:
Geeignet für: Trinkwasser ,Lebensmitteln, Getränke auf Volksfesten und sonstige Veranstaltungen · Herstellerfarbe: Schwarz · Schlauch-Außen-Ø: 17.5 mm · Schlauch-Durchmesser: 1/2 Zoll · Schlauch-Innen-Ø: 12.5 mm

Lieferumfang:
Profiline Trinkwasserschlauch 12,5 mm,Meterware (max. 50 m)

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Hozelock
Schlauch-Durchmesser:
1/2 Zoll
Max. Liefermenge am Stück:
50 m
Geeignet für:
Trinkwasser |ツ|Lebensmitteln|ツ| Getränke auf Volksfesten und sonstige Veranstaltungen
Schlauch-Innen-Ø:
12.5 mm
Schlauch-Außen-Ø:
17.5 mm
Produkt-Art:
Trinkwasserschlauch
Weitere Suchbegriffe: gartenschlauch hozelock 50m, wasserschlauch, hozelock wasserschlauch, Hozelock, 155249, Profiline Aqua Plus Trinkwasserschlauch Ø12, 5 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2200
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 3,24*
3 Tage
1575
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 3,31*
1 Tag
2200
50
pro Meter
€ 5,45*
ab € 2,86*
€ 3,31*
5 Tage
2200
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 2,86*
€ 3,32*
Lager 102
111
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 7,50*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,50*
€ 8,93
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,17*
€ 8,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,89*
€ 8,20
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,76*
€ 8,04
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,68*
€ 7,95
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,10*
€ 7,26
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,64*
€ 6,71
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.3118
ab € 3,13*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
4618129
ab € 8,11*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
4618159
ab € 9,93*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
4618189
ab € 4,44*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
4618229
ab € 24,42*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,1822
ab € 4,55*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.2110
ab € 2,49*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.1110
ab € 2,50*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,1818
ab € 4,18*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
23.1890.9
ab € 47,42*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
23.1850
ab € 34,05*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.0101
ab € 2,69*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
01.1010
ab € 7,59*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,1812
ab € 7,72*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46.1825.9
ab € 4,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.