Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden 06033E0000 Reinigungsbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355007-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033E0000
EAN/GTIN:
     4053423224344
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Bosch Home and Garden 06033E0000 Reinigungsbürste

UniversalBrush Akku-Reinigungsbürste

Vielseitige und leistungsstarke Elektrobürste für verschiedenste Reinigungsarbeiten

Die multifunktionale und starke UniversalBrush macht das Leben leichter - Sie ist ein vielseitiger Helfer beim Entfernen von leichtem bis hartnäckigem Schmutz. Ihr kraftvoller Motor gewährleistet eine fast konstante Rotation der Bürste, um selbst mit der anspruchsvollsten Reinigungsaufgabe fertigzuwerden. Eine Auswahl an Aufsätzen ermöglicht die Verwendung für verschiedenste Oberflächen und Materialien. Dank IPX5 Spritzwasserschutz ist sie auch für die Verwendung in nassen Umgebungen geeignet. Diese Bürste meistert die Reinigung von Fliesen und Fugen, Gartenmöbeln, Backöfen, Pfannen und Töpfen, Duschwänden aus Glas sowie engen Stellen an Wasserhähnen oder Duschen. Dieses praktische Werkzeug ist kabellos und kann über ein Micro-USB-Kabel geladen werden.

Ausstattung:
Reduziert manuellen Aufwand · Reinigt schwierige Oberflächen · Wasserdicht (Wasserstrahlen aus allen RichtungenIPX5) · Klein und kompakt · Kabellos mit USB-Ladegerät, 3,6 V · Zubehörset für beste Leistung und breite Palette von Anwendungen: unterschiedliche Oberflächen, unterschiedliche Schmutzart und Oberflächengröße).

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 74 mm · Produktabmessung, Länge: 258 mm · Weitere technische Daten: Kabellos mit USB-Ladegerät, 3,6 V
Akkuspannung: 3.6 V
Akkukapazität: 1.5 Ah
Nettogewicht: 0.6 kg

Lieferumfang:
Akku-Reinigungsbürste UniversalBrush · Borstenbürste · Detailbürste · Padhalter mit Kletthaken· Mikrofaserpad, nicht scheuernd · Hochleistungspad, scheuernd · Micro-USB-Kabel · Karton.

Hinweis:
Küchenpad (Grün) und Mellamin-Schaumstoffpad nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
74 mm
Produktabmessung, Länge:
258 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Marke:
Bosch Home and Garden
Farbe:
grün
Produkt-Art:
Reinigungsbürste
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,08*
€ 46,89*
36 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,91*
€ 46,91*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 34,27*
€ 47,35*
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 35,90*
€ 49,30*
Lager 102
352
Frei Haus
ab € 36,56*
€ 50,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A023KW
ab € 4,65*
Zubehör
Bosch
1600A023KY
ab € 4,66*
Zubehör
Bosch
1600A023L1
ab € 4,65*
Zubehör
Bosch
1600A023L0
ab € 4,67*
Zubehör
Bosch
1600A023L2
ab € 4,66*
Zubehör
Bosch
1600A023KZ
ab € 4,69*
Zubehör
Bosch
1600A023KX
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.