Samyang MF 35 mm T1,5 VDSLR MK2 Sony E 23009 Weitwinkel-Objektiv f/1.5 - 22 35 mm (max)
DEN HÖCHSTEN ANFORDERUNGEN GEWACHSEN – Das robuste Samyang MF 35mm T1,5 VDSLR MK2 Sony E Objektiv mit 35 mm Brennweite für Sony E Mount ist bereit für jeden Dreh, darunter auch den Einsatz an Drohnen, Gimbals und der Handkamera. ZWEI AUSSERGEWÖHNLICHE EFFEKTE MIT EINEM OBJEKTIV UMSETZBAR – Dank der neuen T1,5-Blende mit 9 abgerundeten Lamellen zaubern Sie entweder ein sanftes Bokeh mit runden Leuchtpunkten im Hintergrund oder knackscharfe Bilder mit 18-strahligen Sonnensternen. KOMFORTABLES ARBEITEN – Dank der einheitlichen Position der Zahnkränze für Blende und Fokus ist der Objektivwechsel bei installiertem Follow Focus schnell und einfach erledigt. Die Skalen sind auf beiden Seiten gut lesbar angebracht. DETAILDATEN – Gehäuse und Mount aus Aluminium, T1,5 - T22, 8K Auflösungsvermögen, Bildwinkel 63,1° an Vollformat, Abbildungsmaßstab 1:5,37 (x 0,1861), 12 Elemente in 10 Gruppen, Sonderlinsen: 1x ASP, 2x HR, UMC-Coating, Wetterschutz, Länge 137,5 mm, Ø 84mm, Gewicht 789,2 g, Filter Ø 77 mm LIEFERUMFANG – 1x Samyang MF 35mm T1,5 VDSLR MK2 Sony E, 1x Gegenlichtblende (abnehmbar), 2x Schutzkappen (vorne und hinten), 1x Aufbewahrungstasche Wecken Sie Emotionen durch höchste Bildqualität!
Genießen Sie die höchste optische Qualität des Samyang MF 35mm T1,5 VDSLR MK2 Sony E bei Ihren Drehs. Es ist eine überarbeitete Neuauflage des beliebten Samyang MF 35mm T1,5 Video DSLR II Sony E (Art. Nr. 21544) mit einigen Neuerungen.
Geeignet für jeden Dreh
Dieses 35 mm Weitwinkelobjektiv punktet mit seinem Blendengang von T1,5 bis T22, dem Vollformat-Bildkreis und seiner Kompaktheit von 137,5 mm Länge und 789,2 g Gewicht. Damit ist das Samyang MF 35mm T1,5 VDSLR MK2 Sony E geeignet für den Einsatz an der Drohne, am Gimbal, am Car Mount, bei Action Shots, an der Handkamera und mit seiner Naheinstellgrenze von 30 cm auch in beengten Situationen. Es ist prädestiniert für Landschaftsaufnahmen, Aufnahmen in Innenräumen, Stadt- und Architekturansichten und für Establishing Shots. Bereit für Follow Focus
Wechseln Sie die Objektive in Windeseile! Durch die gleiche Positionierung der Zahnkränze für Fokus und Blende bei der Samyang MK2 Serie von Videoobjektiven müssen Sie praktisch nichts mehr umbauen. Der Fokusweg von 146° sowie der Blendenweg von 48° erlauben feinste Justierung. Bewährte Konstruktion
Begeistern Sie den Zuschauer mit verträumten Bildern, oder mit kristallklaren, scharfen Ansichten – alles mit ein und demselben Objektiv! Die optische Konstruktion des Samyang MF 35mm T1,5 VDSLR MK2 Sony E garantiert knackscharfe Bilder ohne Verzeichnung. Insgesamt sind 12 Elemente in 10 Gruppen angeordnet, darunter 1x ASP, 2x HR Sonderlinsen. Die Samyang-eigene UMC-Mehrschichtvergütung (Ultra Multi Coating) verhindert effektiv Aberrationen, Reflexionen und Ghosting. Die neue Iris sorgt mit ihren 9 abgerundeten Lamellen für runde Spitzlichter in der Unschärfe des Bokehs sowie 18-strahlige Sonnensterne bei kleiner Blende. Die Bildwinkel an verschiedenen Sensoren: Vollformat: 63,1° Super35: 47,1° APS-C (x1,5): 43,9° APS-C (x1,6): 41,3° MFT: 33,4°
Technische Daten: Blendenwert (max.): 22 · Blendenwert (min.): 1.5 · Brennweite (max.): 35 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Filtergewinde: 77 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 789 g · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Objektiv-Ø: 84 mm · Passend für (Details): Sony A6000,Sony A6300,Sony A7,Sony A7 II,Sony A7R,Sony A7R II,Sony A7S,Sony A7S II,Sony A7 III,Sony A7R III,Sony A6400,Sony A9,Sony A7R IV,Sony A6100,Sony A6600,Sony A9 II,Sony A7S III,Sony PXW-FS5M2,Sony PXW-FS5,Sony PXW-FS7M2,Sony PXW-FS7,Sony PXW-FX9,Sony Cinema Line FX6,Sony Cinema Line FX3 · Produktabmessung, Breite: 84 mm · Produktabmessung, Länge: 137.5 mm · Weitere technische Daten: Naheinstellgrenze: 0.3 m · Geeignet für Sensor: APS-C, Vollformat · Anzahl Blendenlamellen: 9 · Innenfokussierung: Ja · Gegenlichtblende: Enthalten, abnehmbar
Lieferumfang: 1x Samyang MF 35mm T1,5 VDSLR MK2 Sony E,1x Gegenlichtblende (abnehmbar),2x Schutzkappen (vorne und hinten),1x Aufbewahrungstasche
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Länge: | 137.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 84 mm | Filtergewinde: | 77 mm | Passend für (Details): | Sony A6000 | Sony A6300 | Sony A7 | Sony A7 II | Sony A7R | Sony A7R II | Sony A7S | Sony A7S II | Blendenwert: | f/1.5 - 22 | Brennweite (Bereich): | 35 mm (max) | Marke: | Samyang | Brennweitenbereich: | Weitwinkel | Fokussierung: | Manuell | Objektiv-Anschluss: | Sony E-Mount | Blendenwert (max.): | 22 | Blendenwert (min.): | 1.5 | Brennweite (max.): | 35 mm | Objektiv-Ø: | 84 mm | Gewicht: | 789 g | Produkt-Art: | Weitwinkel-Objektiv |
|