Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samyang MF 24 mm T1,5 VDSLR MK2 Sony E 23003 Weitwinkel-Objektiv f/1.5 - 22 24 mm (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2354970-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     23003
EAN/GTIN:
     8809298886509
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 24 mm T1,5 VDSLR MK2 Sony E 23003 Weitwinkel-Objektiv f/1.5 - 22 24 mm (max)

DEN HÖCHSTEN ANFORDERUNGEN GEWACHSEN – Das robuste Samyang MF 24mm T1,5 VDSLR MK2 Sony E Objektiv mit 24 mm Brennweite für Sony E Mount ist bereit für jeden Dreh, darunter auch den Einsatz an Drohnen, Gimbals und der Handkamera.
ZWEI AUSSERGEWÖHNLICHE EFFEKTE MIT EINEM OBJEKTIV UMSETZBAR – Dank der neuen T1,5-Blende mit 9 abgerundeten Lamellen zaubern Sie entweder ein sanftes Bokeh mit runden Leuchtpunkten im Hintergrund oder knackscharfe Bilder mit 18-strahligen Sonnensternen.
KOMFORTABLES ARBEITEN – Dank der einheitlichen Position der Zahnkränze für Blende und Fokus ist der Objektivwechsel bei installiertem Follow Focus schnell und einfach erledigt. Die Skalen sind auf beiden Seiten gut lesbar angebracht.
DETAILDATEN – Gehäuse und Mount aus Aluminium, T1,5 - T22, 8K Auflösungsvermögen, Bildwinkel 84,1° an Vollformat, Abbildungsmaßstab 1:5,11 (x 0,1955), 13 Elemente in 12 Gruppen, Sonderlinsen: 2x ASP, 4x ED, UMC-Coating, Wetterschutz, Länge 123,1 mm, Ø 84mm, Gewicht 649,0 g, Filter Ø 77 mm
LIEFERUMFANG – 1x Samyang MF 24mm T1,5 VDSLR MK2 Sony E, 1x Gegenlichtblende (abnehmbar), 2x Schutzkappen (vorne und hinten), 1x Aufbewahrungstasche
Wecken Sie Emotionen durch höchste Bildqualität!

Genießen Sie die höchste optische Qualität des Samyang MF 24mm T1,5 VDSLR MK2 Sony E bei Ihren Drehs. Es ist eine überarbeitete Neuauflage des beliebten Samyang MF 24mm T1,5 Video DSLR II Sony E (Art. Nr. 21527) mit einigen Neuerungen.

Geeignet für jeden Dreh

Dieses 24 mm Superweitwinkelobjektiv punktet mit seinem Blendengang von T1,5 bis T22, dem Vollformat-Bildkreis und seiner Kompaktheit von 123,1 mm Länge und 649,0 g Gewicht. Damit ist das Samyang MF 24mm T1,5 VDSLR MK2 Sony E geeignet für den Einsatz an der Drohne, am Gimbal, am Car Mount, bei Action Shots, an der Handkamera und mit seiner Naheinstellgrenze von 25 cm auch in beengten Situationen. Es ist prädestiniert für Landschaftsaufnahmen, Aufnahmen in engen Innenräumen, Stadt- und Architekturansichten und für Establishing Shots.
Bereit für Follow Focus

Wechseln Sie die Objektive in Windeseile! Durch die gleiche Positionierung der Zahnkränze für Fokus und Blende bei der Samyang MK2 Serie von Videoobjektiven müssen Sie praktisch nichts mehr umbauen. Der Fokusweg von 139° sowie der Blendenweg von 48° erlauben feinste Justierung.
Bewährte Konstruktion

Begeistern Sie den Zuschauer mit verträumten Bildern, oder mit kristallklaren, scharfen Ansichten – alles mit ein und demselben Objektiv! Die optische Konstruktion des Samyang MF 24mm T1,5 VDSLR MK2 Sony E garantiert knackscharfe Bilder ohne Verzeichnung. Insgesamt sind 13 Elemente in 12 Gruppen angeordnet, darunter 2x ASP, 4x ED Sonderlinsen. Die Samyang-eigene UMC-Mehrschichtvergütung (Ultra Multi Coating) verhindert effektiv Aberrationen, Reflexionen und Ghosting. Die neue Iris sorgt mit ihren 9 abgerundeten Lamellen für runde Spitzlichter in der Unschärfe des Bokehs sowie 18-strahlige Sonnensterne bei kleiner Blende.
Die Bildwinkel an verschiedenen Sensoren:
Vollformat: 84,1°
Super35: 65,3°
APS-C (x1,5): 61,3°
APS-C (x1,6): 58,0°
MFT: 47,6°

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 22 · Blendenwert (min.): 1.5 · Brennweite (max.): 24 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Filtergewinde: 77 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 649 g · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Objektiv-Ø: 84 mm · Passend für (Details): Sony A6000,Sony A6300,Sony A7,Sony A7 II,Sony A7R,Sony A7R II,Sony A7S,Sony A7S II,Sony A7 III,Sony A7R III,Sony A6400,Sony A9,Sony A7R IV,Sony A6100,Sony A6600,Sony A9 II,Sony A7S III,Sony PXW-FS5M2,Sony PXW-FS5,Sony PXW-FS7M2,Sony PXW-FS7,Sony PXW-FX9,Sony Cinema Line FX6,Sony Cinema Line FX3 · Produktabmessung, Breite: 84 mm · Produktabmessung, Länge: 123.1 mm · Weitere technische Daten: Naheinstellgrenze: 0.25 m · Geeignet für Sensor: APS-C, Vollformat · Anzahl Blendenlamellen: 9 · Innenfokussierung: Ja · Gegenlichtblende: Enthalten, abnehmbar

Lieferumfang:
1x Samyang MF 24mm T1,5 VDSLR MK2 Sony E,1x Gegenlichtblende (abnehmbar),2x Schutzkappen (vorne und hinten),1x Aufbewahrungstasche

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
123.1 mm
Produktabmessung, Breite:
84 mm
Filtergewinde:
77 mm
Passend für (Details):
Sony A6000 | Sony A7R III | Sony A6400 | Sony A9 | Sony A7R IV | Sony A6100 | Sony A6600 | Sony A9 II
Blendenwert:
f/1.5 - 22
Brennweite (Bereich):
24 mm (max)
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Sony E-Mount
Blendenwert (max.):
22
Blendenwert (min.):
1.5
Brennweite (max.):
24 mm
Objektiv-Ø:
84 mm
Gewicht:
649 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, objektiv sel, kameraobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, Samyang, 23003, MF 24 mm T1, 5 VDSLR MK2 Sony E
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 765,59*
€ 775,26*
Frei Haus
ab € 768,15*
€ 776,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,26*
€ 922,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,59*
€ 911,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.