Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang AF 75 mm F1.8 FE Sony E 22973 Tele-Objektiv f/1.8 - 22 75 mm (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2354955-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22973
EAN/GTIN:
     8809298886318
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang AF 75 mm F1.8 FE Sony E 22973 Tele-Objektiv f/1.8 - 22 75 mm (max)

Portraitobjektiv mit klassischer Brennweite 75 mm für Sony E Vollformat und APS-C
Superschneller Autofokus mit linearem Schrittmotor
Extrem lichtstark durch Blende F1.8 - F22
Wundervolles Bokeh für einmalige Portraits
Hervorragende Abbildungsqualität bis in die Bildecken
Frei konfigurierbarer Custom Switch für individuelle Anforderungen
Die klassische Portraitbrennweite neu entdecken

Früher galten 75 mm als ideale Portraitbrennweite, nicht die heute üblichen 85 mm. Der Vorteil: Die Fotografin oder der Fotograf hat mehr Spielraum in der Bildgestaltung, weil der Bildwinkel von 32,9° an Vollformat, 21,9° an APS-C mehr Raum lässt. Auch kann der Fotograf beim Shooting näher ans Model herantreten, was gerade bei aufwendigen Studioproduktionen für die Atmosphäre der Intimität zwischen Fotograf und Model förderlich ist und Gelassenheit schafft. Kurz gesagt: Die Brennweite von 75mm erzeugt einzigartige Bilder, die sich von den üblichen Portraits deutlich absetzen.
"Tiny but Absolute" - klein und absolut Spitze!

Samyang erweitert mit dem AF 75mm F1,8 FE die "Tiny" Reihe von kompakten, leichten Objektiven für die spiegellosen Sony Alpha-Kameras um die exotische Portrait-Brennweite von 75 mm. Nun sind die Brennweiten 18 mm, 24 mm, 35 mm, 45 mm und 75 mm erhältlich. Das Objektiv ist mit nur 69 mm Länge und 65 mm größtem Durchmesser besonders kompakt und mit einem Gewicht von nur 230 Gramm ein Leichtgewicht. Das Filtergewinde hat einen Durchmesser von 58 mm, die Gegenlichtblende ist abnehmbar. Für höchste Abbildungsqualität sorgen 10 Elemente in 9 Gruppen, davon 2 hochbrechende Glaslinsen (HR), und 3 Linsen aus Glas mit extrem niedriger Streuung (ED). Alle Glaselemente sind mit dem Samyang-eigenen Ultra Multi Coating (UMC) mehrschichtvergütet. Das Coating verhindert Reflexionen und chromatische Aberrationen und sorgt außerdem für eine exakt farbgetreue Abbildung. Durch die 9 Lamellen der Blende erscheinen Spitzlichter im Bokeh als schöne runde Kreise. Zusammen mit der extrem hohen Glasqualität der Linsen ergibt sich ein fantastisches Objektiv, das Bilder liefert, die von der Mitte bis in die äußersten Ecken kristallklar auflösen und absolut scharf sind, auch bei offener Blende.
Neuheit Custom Switch

Neu an diesem Objektiv ist der Custom Switch, wo man eigentlich den AF/MF-Schalter erwarten würde. Er lässt sich zwischen Mode 1 und Mode 2 schalten. Das Besondere hierbei: Die beiden Schalterpositionen können vom Nutzer selbst belegt werden. Dies erfolgt beim Anschluss des Objektivs an den Computer über eine Lens Station und die Lens Manager Software. Derzeit können beide Schalterpositionen frei mit den Modi "manueller Fokus", "manuelle Blende" und "Autofokus" belegt werden. Per Firmwareupdate, das ebenfalls über die Lens Station und den Lens Manager eingespielt wird, können weitere Modi hinzugefügt werden, sobald Samyang diese auf den Markt bringt. Die Lens Station wird generell dazu benutzt, um Firmware-Updates auf Objektive zu spielen. Sie können das Objektiv damit an Ihre individuellen Anforderungen anpassen.
Superschneller Autofokus, flüsterleise

Dank eines linearen Schrittmotors wird der Autofokus leise, schnell und exakt geführt. Zwischen nur 0,12 und 0,20 Sekunden benötigt der Fokus zwischen den jeweils äußersten Positionen im Objektiv, abhängig von gewählter Fokuspräferenz und Bewegungsrichtung, was es für die Benutzung bei bewegten Motiven zum perfekten Begleiter macht. Mit nur 23,03 dB Lautstärke ist der Fokus des AF 75mm F1,8 so leise wie ein Flüstern. Dies macht das Objektiv auch ideal zum Filmen mit Autofokus.
Geeignet für Portrait, Reise, City und Details

Mit seiner Brennweite von 75 mm eignet sich dieses leichte Teleobjektiv primär für die Portraitfotografie. Doch auch bei Reise- und Stadtansichten werden Sie mit dem Samyang AF 75mm F1,8 FE voll auf Ihre Kosten kommen.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 22 · Blendenwert (min.): 1.8 · Brennweite (max.): 75 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 58 mm · Fokussierung: Automatisch,Manuell · Gewicht: 230 g · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Objektiv-Ø: 65 mm · Passend für (Details): Sony NEX-5T,Sony NEX-3N,Sony NEX-6,Sony NEX-5R,Sony NEX-F3,Sony NEX-5N,Sony NEX-C3,Sony NEX-3,Sony NEX-5,Sony A3000,Sony A5000,Sony A5100,Sony A6000,Sony A6300,Sony A7,Sony A7 II,Sony A7R,Sony A7R II,Sony A7S,Sony A7S II,Sony A7 III,Sony A7R III,Sony A6400,Sony A9,Sony A7R IV,Sony A6100,Sony A6600,Sony A9 II,Sony A7S III,Sony A7C,Sony A1 · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 69 mm · Weitere technische Daten: Naheinstellgrenze: 0.69 m · Geeignet für Sensor: APS-C, Vollformat · Anzahl Blendenlamellen: 9 · Innenfokussierung: Ja · Gegenlichtblende: Enthalten, abnehmbar

Lieferumfang:
1x Samyang AF 75mm F1.8 FE,1x Gegenlichtblende,2x Schutzdeckel (vorne und hinten),1x Aufbewahrungsbox

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
69 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Filtergewinde:
58 mm
Passend für (Details):
Sony NEX-5T | Sony NEX-3N | Sony NEX-6 | Sony NEX-5R | Sony NEX-F3 | Sony NEX-5N | Sony NEX-C3 | Sony NEX-3
Blendenwert:
f/1.8 - 22
Brennweite (Bereich):
75 mm (max)
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Automatisch | Manuell
Objektiv-Anschluss:
Sony E-Mount
Blendenwert (max.):
22
Blendenwert (min.):
1.8
Brennweite (max.):
75 mm
Objektiv-Ø:
65 mm
Gewicht:
230 g
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, objektiv sel, teleobjektiv, Samyang, 22973, AF 75 mm F1.8 FE Sony E
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 348,07*
€ 359,36*
Frei Haus
ab € 427,45*
€ 439,67*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,61*
€ 439,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,68*
€ 523,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,61*
€ 495,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.