Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang AF 75mm F1.8 FE MILC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang AF 75mm F1.8 FE MILC Schwarz
Samyang AF 75mm F1.8 FE MILC Schwarz
Samyang AF 75mm F1.8 FE MILC Schwarz
Samyang AF 75mm F1.8 FE MILC Schwarz
Samyang AF 75mm F1.8 FE MILC Schwarz
Samyang AF 75mm F1.8 FE MILC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80637237
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1214806101
EAN/GTIN:
     8809298886318
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Autofokus
Ja
Maximaler Zoomfaktor
0.13 x
Merkmale der Linsenbeschichtung
Ultra Multi-Beschichtung (UMC)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
10/9
Minimale Blendenzahl
1,8
Naheinstellgrenze
0.69 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Sony FE
Betrachtungswinkel (horizontal)
32.9 °
Anzahl Blendenlamellen
9
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
65 mm
Filtergröße
58 mm
Länge (mm)
69 mm
Gewicht
230 g
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, objektiv sel, teleobjektiv
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,49*
€ 433,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,68*
€ 428,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,63*
€ 417,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,45*
€ 407,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,37*
€ 375,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.