Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samyang XEEN CF Cinema 50 mm T1,5 PL 22847 Standard-Objektiv f/1.5 - 22 50 mm (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2354949-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22847
EAN/GTIN:
     8809298885946
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Samyang XEEN CF Cinema 50 mm T1,5 PL 22847 Standard-Objektiv f/1.5 - 22 50 mm (max)

Professionelles Cine-Objektiv mit extrem kompakten Abmessungen, für PL Mount
Sehr geringes Gewicht dank Verwendung von Kohlefaser in Kombination mit Metall
Bewährter Bildkreis von 43,3mm für S35, ARRI Alexa, Sony Venice, RED Helium / Dragon und Vollformat
Brennweite 50mm, 8K Auflösung, T1,5 - T22
Lumineszierende Markierungen
Perfekt auch für Handkamera, Gimbal, Car Rigs oder Drohnen
Vieles neu - Bewährtes optimiert

Die XEEN CF Baureihe der XEEN Cine Objektive zeichnet sich durch die überraschend kleinen Abmessungen der einzelnen Objektive und ihr extrem geringes Gewicht aus. Mit ca. 40% weniger Volumen und 20-30% weniger Gewicht gegenüber den bisherigen Objektiven eröffnen sich für Filmemacher ganz neue Möglichkeiten. Als erste Cine-Objektive der Welt nutzen die CF-Objektive einen Kohlefaser-Linsenzylinder - daher auch die Bezeichnung: Carbon Fiber. Die absolut hochwertige Verarbeitung bei zugleich geringem Gewicht sind ein großes Plus der XEEN CF Objektive.
8K Auflösung, Vollformat-Bildkreis

Die XEEN CF Objektive liefern 8K-Auflösung und einen Bildkreis von 43,3mm. Das heißt, auch Vollformat-Kameras können diese Objektive nutzen, ebenso professionelle Cine-Kameras wie die ARRI Alexa und Alexa Mini, die Canon EOS C700, die Sony Venice oder die RED Helium sowie Dragon. Kameras mit größeren Sensoren wie die ARRI Alexa LF und die RED Monstro können die XEEN CF Objektive in den meisten Modi nutzen, nur nicht bei Open Gate. Auch kleinere Sensoren wie APS-C und APS-H können natürlich mit den XEEN CF-Objektiven bespielt werden.
Breit aufgestellt

Erhältlich sind die XEEN CF Objektive mit PL, Canon EF und Sony E Mount. Der variable Look des Bildes ist ein weiteres Merkmal für die Vielseitigkeit dieser Objektive: Bei offener Blende erhält man den typisch weichen Vintage-Look älterer Objektive, der gern als "creamy" bezeichnet wird: warme, ausgeglichene Hauttöne, sanftes Bokeh und darin subtile, harmonische Lichthöfe. Dieser Effekt nimmt kontinuierlich ab bis Blende T2,8. Ab hier wird das Bild dann klar und "crisp": Kristallklare Kontraste und Schärfe bis in die Ecken erlauben, nüchterne, kühle und sachliche Bilder einzufangen. In Kombination mit ND-Filtern sind also komplett unterschiedliche Looks mit nur einem Objektiv möglich.
Bereit für jeden Dreh

Details wie die seitlich angebrachten, lumineszierenden Beschriftungen auf dem Objektiv sind es, die das Arbeiten am Set stark erleichtern. Die Zahnkränze für die Follow-Focus-Systeme sind nun etwas breiter, die Zähne höher und mit abgerundeten Ecken. Das lichtstarke 50mm T1,5 XEEN CF ist innenfokussierend und vielseitig einsetzbar.

Wie alle XEEN CF Cinema Objektive löst auch dieses mit 8K auf und ist in der Bauform mit den anderen Objektiven dieser Linie identisch. Das bedeutet: Baulänge, Gehäusedurchmesser und die Position von Blenden- und Fokusring sind bei allen Modellen exakt gleich. So geht der Objektivwechsel, egal ob im Rig oder auf dem Stativ, selbst bei installierten Follow Focus System schnell und einfach von der Hand.

Wie bei Cine Objektiven üblich, ist auch bei diesem XEEN CF Objektiv eine rasterlose, stufenlos verstellbare Blende, seitlich ablesbare Distanzen und Blendenwerte sowie Zahnkränze für die Fokussierung mittels Follow Focus selbstverständlich. Mit einem Durchmesser von nur 95mm (statt 114mm wie bisher) ist auch der Durchmesser des Objektivs deutlich geschrumpft. Daher ist das Preis-Leistungs-Verhältnis bei den XEEN CF Objektiven ausgezeichnet.
Verwendung und Qualität

Auch für den Einsatz an Gimbals, Drohnen oder Car Rigs ist diese Objektivreihe bestens geeignet. Die Schärfeleistung überzeugt bereits bei vollständig geöffneter Blende und lässt sich über den 200° langen Fokusweg präzise steuern. Die Naheinstellgrenze liegt bei 45cm, der Blendenweg bei 40°. Das exakte Gewicht, die genauen Abmessungen und weitere Informationen finden sich in den technischen Daten.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 22 · Blendenwert (min.): 1.5 · Brennweite (max.): 50 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 900 g · Objektiv-Anschluss: PL · Objektiv-Ø: 95 mm · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 90.5 mm · Weitere technische Daten: Naheinstellgrenze: 0.45 m · Geeignet für Sensor: Vollformat · Anzahl Blendenlamellen: 11 · Innenfokussierung: Ja

Lieferumfang:
1x XEEN CF Cinema 50mm T1,5 PL Mount,2x Objektivdeckel (vorne und hinten)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
90.5 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Blendenwert:
f/1.5 - 22
Brennweite (Bereich):
50 mm (max)
Marke:
Samyang
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
PL
Blendenwert (max.):
22
Blendenwert (min.):
1.5
Brennweite (max.):
50 mm
Objektiv-Ø:
95 mm
Gewicht:
900 g
Produkt-Art:
Standard-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, objektiv ef50mm, normalbrennweite objektiv, objektiv 50mm, Samyang, 22847, XEEN CF Cinema 50 mm T1, 5 PL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.734,48*
€ 1.734,48*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 1.939,19*
€ 2.087,30*
Frei Haus
ab € 2.132,78*
€ 2.132,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.087,30*
€ 2.483,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.939,19*
€ 2.307,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.