Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eufab Kennzeichenhalter (L x B x H) 2 x 16 x 27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2353685-BP
Hersteller:
     Eufab
Herst.-Nr.:
     17028
EAN/GTIN:
     4049376170289
Suchbegriffe:
KFZ-Kennzeichenhalter
KFZ-Kennzeichnungsrahmen
Kennzeichenhalter KFZ
Kennzeichenrahmen KFZ
Eufab Kennzeichenhalter (L x B x H) 2 x 16 x 27 cm

Befestigungsset für 2 KFZ-Kennzeichen

Für einzeilige Kennzeichen
Ohne bohren befestigen
Auch für Kurze Kfz-Kennzeichen geeignet

Befestigungset für 2 KFZ-Kennzeichen. Zum Befestigen von Kfz-Kennzeichnen über 4 Clip-Module. Passend für alle Kfz-Typen mit einzeiligen Kennzeichen. Das Kfz-Kennzeichen wird ohne zu bohren befestigt.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 16 cm · Produktabmessung, Höhe: 27 cm · Produktabmessung, Länge: 2 cm

Hinweis:
Nur geeignet für KFZ Normkennzeichen mit 110 mm Höhe.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2 x 16 x 27 cm
Produktabmessung, Höhe:
27 cm
Produktabmessung, Länge:
2 cm
Produktabmessung, Breite:
16 cm
Marke:
Eufab
Produkt-Art:
Kennzeichenhalter
Weitere Suchbegriffe: Nummernschildhalter KFZ, kfz kennzeichenhalter, Eufab, 17028
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,01*
€ 10,03*
Lager 102
63
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 10,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.