Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport 907066 Getriebemotor 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-235309-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     907066
EAN/GTIN:
     4005299970665
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Getriebemotor für Spindelantrieb

Mit dem Getriebemotor kann der Spindelantrieb des Muldenkippers (BN235175) elektrisch gekippt bzw. entladen werden. Zum Bedienen kann ein fernsteuerbarer Schalter oder der CARSON Schalter verwendet werden.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Getriebemotor · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Höhe: 235 mm · Produktabmessung, Länge: 74 mm · Weitere technische Daten: Wellendurchmesser 5mm


Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 74 x 33 x 235 mm
Produktabmessung, Höhe:
235 mm
Produktabmessung, Länge:
74 mm
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Produkt-Art:
Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Truckmodellbau sonstiges, ersatzteile truckmodellbau sonstiges, 04005299970665, 4005299970665, Carson Modellsport, 907066, Truckzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,86*
€ 53,29*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 39,75*
€ 53,31*
9 Tage
4
€ 6,99*
ab € 47,79*
€ 62,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.