Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko ESM-7750.1.20.1.1/00.00/0.0.0.0 2-Punkt, P, PI, PD, PID Universalregler Pt100, L, J, K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2352544-BP
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     ESM-7750.1.20.1.1/00.00/0.0.0.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Emko ESM-7750.1.20.1.1/00.00/0.0.0.0 2-Punkt, P, PI, PD, PID Universalregler Pt100,L,J,K,R,S,T,B,E,N,C -200 bis 1700 °C Relais 5 A (L x B x H) 88 x 72 x 72 mm

Emko ESM-7750.1.20.1.1/00.00/0.0.0.0 2-Punkt, P, PI, PD, PID Universalregler

4-stellige Prozessanzeige
4-stellige Sollwert-Anzeige
Universal-Messeingang für Pt100, L, J, K, R, S, T, B, E, N, C, 0-50 mV, 0-10 V, 0/4-20 mA
2-Punkt, P, PI, PD oder PID Regelung
PID-Selbstoptimierungsfunktion
Zweipunkt- oder Mehrpunktkalibrierung Analogsignale
8-Schritt Ablaufsteuerung bei Verwendung des Zusatzmoduls EMI-400 Digitaleingang
Sanftanlauf
Motorventilsteuerung
Alarmwerte
Hysterese
Offset-Werte
Relaisausgang
Passwortschutz für Programmeinstellungen
Kommunikationsschnittstelle
2 Steckplätze für I/O-Erweiterungsmodule der EMI-700 und EMO-700 Serie

ESM-7750 ist ein Universalregler zur Prozesssteuerung. Der Regler ist einstellbar auf 2-Punkt, P, PI, PD oder PID Regelung. Zusätzlich verfügt der Regler über eine PID-Selbstoptimierungsfunktion, einstellbar auf Auto-Tune (Zyklusbegrenzung) oder Self-Tune (Schritt-Rückmeldung). Weiteren Funktionen sind 8-Schritt Ablaufsteuerung bei Verwendung des Zusatzmoduls EMI-700 Digitaleingang, Sanftanlauf und Motorventilsteuerung. In der Basisvariante verfügt der Regler über einen Universaleingang für Temperatursensoren und Analogsignal, Kommunikationsschnittstelle und einen Relaisausgang. Über zwei Steckplätze ist der Regler mit I/O-Modulen erweiterbar. Verfügbar sind die EMI-700 Eingangsmodule in den Ausführungen Digitaleingang, 0/4-20 mA oder 0-10 V/DC Analogeingang, Thermoelement, 0-5 A für Stromwandler und Pt100. Als Ausgangsmodule sind die EMO-700 Module Relaisausgang, SSR Ausgang, Transistorausgang und 0/4-20 mA Analogausgang verfügbar.

Technische Daten:
Anzahl Relais-Ausgänge: 1 · Ausgänge (Temperaturregler): Relais 5 A · Betriebsspannung: 115 V/AC,230 V/AC · Einbautiefe: 76 mm · Fühler-Typ: Pt100,L,J,K,R,S,T,B,E,N,C · Gewicht: 250 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Mess-Temperatur (max.): 1700 °C · Mess-Temperatur (min.): -200 °C · Montageart: Einbau · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Produktabmessung, Länge: 88 mm · Schnittstelle(n): RS 232 · Schutzart: Front: IP65/Anschluss: IP20 · Sensortyp: Pt00||L||J||K||R||S||T||B||E||N||C · Temperaturregler-Typ: 2-Punkt, P, PI, PD, PID

Weitere Informationen:
Messtemperatur (Bereich):
-200 bis 1700 °C
Abmessungen:
(L x B x H) 88 x 72 x 72 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Länge:
88 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
Emko
Anzahl Relais-Ausgänge:
1
Schutzart:
Front: IP65/Anschluss: IP20
Farbe:
schwarz
Ausgänge (Temperaturregler):
Relais 5 A
Fühler-Typ:
Pt100 | L | J | K | R | S | T | B
Temperaturregler-Typ:
2-Punkt|ツ| P|ツ| PI|ツ| PD|ツ| PID
Herst.-Teilenr.:
ESM-7750.1.20.1.1/00.00/0.0.0.0
Typ (Hersteller-Typ):
ESM-7750.1.20.1.1/00.00/0.0.0.0
Mess-Temperatur (max.):
1700 °C
Mess-Temperatur (min.):
-200 °C
Einbautiefe:
76 mm
Montageart:
Einbau
Betriebsspannung:
115 V/AC | 230 V/AC
Schnittstelle(n):
RS 232
Sensortyp:
Pt00||L||J||K||R||S||T||B||E||N||C
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Universalregler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Industrieregler, Universal Industrieregler, Universalregler, temperaturregler emko, industrieregler, temperaturregler ip65, Emko, ESM-7750.1.20.1.1/00.00/0.0.0.0, Heizregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,26*
€ 160,52*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 126,92*
€ 160,53*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 231,76*
€ 283,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,53*
€ 191,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,66*
€ 186,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,87*
€ 175,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.