Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko ESM-4435.1.20.0.1/01.01/0.0.0.0 2-Punkt, P, PI, PD, PID Temperaturregler Pt100, T, J, K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2352534-BP
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     ESM-4435.1.20.0.1/01.01/0.0.0.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Emko ESM-4435.1.20.0.1/01.01/0.0.0.0 2-Punkt, P, PI, PD, PID Temperaturregler Pt100,T,J,K,R,S -200 bis 1700 °C Relais 5 A (L x B x H) 88 x 48 x 48 mm

Emko ESM-4435.1.20.0.1/01.01/0.0.0.0 2-Punkt, P, PI, PD, PID Temperaturregler

4-stellige Prozessanzeige
4-stellige Sollwert-Anzeige
Universal-Messeingang für Pt100, J, K, R, S, T, 0-50 mV, 0-10 V, 0/4-20 mA
2-Punkt, P, PI, PD oder PID Regelung
PID-Selbstoptimierungsfunktion
Hysterese
Heiz- oder Kühlfunktion wählbar
2 Alarmausgänge
Funktion einstellbar auf ein, aus oder zyklisch im Fall eines Sensordefekts
Passwortschutz für Programmeinstellungen

Technische Daten:
Anzahl Relais-Ausgänge: 3 · Ausgänge: Relais · Ausgänge (Temperaturregler): Relais 5 A · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einbautiefe: 76 mm · Fühler-Typ: Pt100,T,J,K,R,S · Gewicht: 170 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Mess-Temperatur (max.): 1700 °C · Mess-Temperatur (min.): -200 °C · Montageart: Einbau · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 88 mm · Schutzart: Front: IP65/Anschluss: IP20 · Sensortyp: Pt00||J||K||R||S||T · Temperaturregler-Typ: 2-Punkt, P, PI, PD, PID

Weitere Informationen:
Messtemperatur (Bereich):
-200 bis 1700 °C
Abmessungen:
(L x B x H) 88 x 48 x 48 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Länge:
88 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
Emko
Anzahl Relais-Ausgänge:
3
Schutzart:
Front: IP65/Anschluss: IP20
Farbe:
schwarz
Ausgänge (Temperaturregler):
Relais 5 A
Fühler-Typ:
Pt100 | T | J | K | R | S
Temperaturregler-Typ:
2-Punkt|ツ| P|ツ| PI|ツ| PD|ツ| PID
Herst.-Teilenr.:
ESM-4435.1.20.0.1/01.01/0.0.0.0
Typ (Hersteller-Typ):
ESM-4435.1.20.0.1/01.01/0.0.0.0
Mess-Temperatur (max.):
1700 °C
Mess-Temperatur (min.):
-200 °C
Einbautiefe:
76 mm
Montageart:
Einbau
Betriebsspannung:
230 V/AC
Ausgänge:
Relais
Sensortyp:
Pt00||J||K||R||S||T
Gewicht:
170 g
Produkt-Art:
Temperaturregler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: temperaturregler emko, temperatur regler, temperaturregler ip65, Emko, ESM-4435.1.20.0.1/01.01/0.0.0.0, Heizregler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 116,53*
€ 147,70*
Frei Haus
ab € 112,82*
€ 147,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,70*
€ 175,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,17*
€ 172,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,54*
€ 167,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,73*
€ 165,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.