Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko ESM-4430.1.20.0.1/01.02/0.0.0.0 2-Punkt, P, PI, PD, PID Universalregler Pt100, L, J, K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2352526-BP
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     ESM-4430.1.20.0.1/01.02/0.0.0.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Emko ESM-4430.1.20.0.1/01.02/0.0.0.0 2-Punkt, P, PI, PD, PID Universalregler Pt100,L,J,K,R,S,T,B,E,N,C -200 bis 1700 °C Relais 5 A,SSR (L x B x H) 87 x 48 x 48 mm

Emko ESM-4430.1.20.0.1/01.02/0.0.0.0 2-Punkt, P, PI, PD, PID Universalregler

4-stellige Prozessanzeige
4-stellige Sollwert-Anzeige
Universal-Messeingang für Pt100, L, J, K, R, S, T, B, E, N, C, 0-50 mV, 0-10 V, 0/4-20 mA
2-Punkt, P, PI, PD oder PID Regelung
Heiz- oder Kühlfunktion wählbar
Steuerausgang Relais 5 A
Steuerausgang SSR
Alarmausgang Relais 5 A
PID-Selbstoptimierungsfunktion
Zweipunkt- oder Mehrpunktkalibrierung Analogsignale
Sanftanlauf
Passwortschutz für Programmeinstellungen
Einstellbare Temperatur Offset-Werte
Hysterese

ESM-4430 ist ein Universalregler zur Temperatur- und Prozesssteuerung. Der Regler ist einstellbar auf 2-Punkt, P, PI, PD oder PID Regelung. Zusätzlich verfügt der Regler über eine PID-Selbstoptimierungsfunktion, einstellbar auf Auto-Tune (Zyklusbegrenzung) oder Self-Tune (Schritt-Rückmeldung).. Die Steuerausgänge können für Heiz-, Kühl- und Alarmfunktionen programmiert werden.

Technische Daten:
Anzahl Relais-Ausgänge: 3 · Ausgänge (Temperaturregler): Relais 5 A,SSR · Betriebsspannung: 115 V/AC,230 V/AC · Einbautiefe: 76 mm · Fühler-Typ: Pt100,L,J,K,R,S,T,B,E,N,C · Gewicht: 150 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Mess-Temperatur (max.): 1700 °C · Mess-Temperatur (min.): -200 °C · Montageart: Einbau · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 87 mm · Schutzart: Front: IP65/Anschluss: IP20 · Sensortyp: Pt00||L||J||K||R||S||T||B||E||N||C · Temperaturregler-Typ: 2-Punkt, P, PI, PD, PID

Weitere Informationen:
Messtemperatur (Bereich):
-200 bis 1700 °C
Abmessungen:
(L x B x H) 87 x 48 x 48 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Länge:
87 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
Emko
Anzahl Relais-Ausgänge:
3
Schutzart:
Front: IP65/Anschluss: IP20
Farbe:
schwarz
Ausgänge (Temperaturregler):
Relais 5 A | SSR
Fühler-Typ:
Pt100 | L | J | K | R | S | T | B
Temperaturregler-Typ:
2-Punkt|ツ| P|ツ| PI|ツ| PD|ツ| PID
Herst.-Teilenr.:
ESM-4430.1.20.0.1/01.02/0.0.0.0
Typ (Hersteller-Typ):
ESM-4430.1.20.0.1/01.02/0.0.0.0
Mess-Temperatur (max.):
1700 °C
Mess-Temperatur (min.):
-200 °C
Einbautiefe:
76 mm
Montageart:
Einbau
Betriebsspannung:
115 V/AC | 230 V/AC
Sensortyp:
Pt00||L||J||K||R||S||T||B||E||N||C
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
Universalregler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Industrieregler, Universal Industrieregler, Universalregler, temperaturregler emko, industrieregler, temperaturregler ip65, Emko, ESM-4430.1.20.0.1/01.02/0.0.0.0, Heizregler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 116,29*
€ 145,51*
Frei Haus
ab € 113,13*
€ 145,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,15*
€ 171,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,10*
€ 165,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.