Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko ESM-7720.2.20.0.1/01.02/0.0.0.0 2-Punkt, P, PI, PD, PID Temperaturregler Pt100, J, K, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2352515-BP
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     ESM-7720.2.20.0.1/01.02/0.0.0.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Emko ESM-7720.2.20.0.1/01.02/0.0.0.0 2-Punkt, P, PI, PD, PID Temperaturregler Pt100,J,K,R,S,T -200 bis 1700 °C Relais 5 A,SSR (L x B x H) 95 x 72 x 72 mm

Emko ESM-7720.2.20.0.1/01.02/0.0.0.0 2-Punkt, P, PI, PD, PID Temperaturregler

4-stellige Prozessanzeige
4-stellige Sollwert-Anzeige
Universal-Sensoreingang für Pt100, J, K, R, S, T
2-Punkt, P, PI, PD oder PID Regelung
Heiz- oder Kühlfunktion wählbar
Steuerausgang Relais 5 A
Steuerausgang SSR
Alarmausgang Relais 5 A
PID-Selbstoptimierungsfunktion
Passwortschutz für Programmeinstellungen
Einstellbare Temperatur Offset-Werte
Hysterese

Der PID Temperaturregler ESM-7720 kann mit dem universellen Prozesssteuereingang, Steuerausgängen und wählbaren Alarmfunktionen für viele Anwendungen eingesetzt werden. Die Steuerart kann auf ON-OFF, P, PI, PD oder PID eingestellt werden. Der PID Temperaturregler verfügt zusätzlich über eine PID-Selbstoptimierungsfunktion Self Tune (Schritt-Rückmeldung). Die Steuerausgänge können für Heiz-, Kühl- und Alarmfunktionen programmiert werden.

Technische Daten:
Anzahl Relais-Ausgänge: 3 · Ausgänge (Temperaturregler): Relais 5 A,SSR · Betriebsspannung: 24 V DC/AC · Einbautiefe: 84 mm · Fühler-Typ: Pt100,J,K,R,S,T · Gewicht: 270 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Mess-Temperatur (max.): 1700 °C · Mess-Temperatur (min.): -200 °C · Montageart: Einbau · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Schutzart: Front: IP65/Anschluss: IP20 · Sensortyp: Pt00||J||K||R||S||T · Temperaturregler-Typ: 2-Punkt, P, PI, PD, PID

Weitere Informationen:
Messtemperatur (Bereich):
-200 bis 1700 °C
Abmessungen:
(L x B x H) 95 x 72 x 72 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
Emko
Anzahl Relais-Ausgänge:
3
Schutzart:
Front: IP65/Anschluss: IP20
Farbe:
schwarz
Ausgänge (Temperaturregler):
Relais 5 A | SSR
Fühler-Typ:
Pt100 | J | K | R | S | T
Temperaturregler-Typ:
2-Punkt|ツ| P|ツ| PI|ツ| PD|ツ| PID
Herst.-Teilenr.:
ESM-7720.2.20.0.1/01.02/0.0.0.0
Typ (Hersteller-Typ):
ESM-7720.2.20.0.1/01.02/0.0.0.0
Mess-Temperatur (max.):
1700 °C
Mess-Temperatur (min.):
-200 °C
Einbautiefe:
84 mm
Montageart:
Einbau
Betriebsspannung:
24 V DC/AC
Sensortyp:
Pt00||J||K||R||S||T
Gewicht:
270 g
Produkt-Art:
Temperaturregler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, temperaturregler emko, prozessregler, temperaturregler ip65, Emko, ESM-7720.2.20.0.1/01.02/0.0.0.0, Heizregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,55*
€ 124,28*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 97,17*
€ 124,29*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 179,47*
€ 219,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.