Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Rückschlagventil Filtereinsatz: ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-235078-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     F1002
EAN/GTIN:
     4016138485950
Suchbegriffe:
Modellautoersatzteile
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Reely Rückschlagventil Filtereinsatz: ohne

Rückschlagventil für Kraftstoff

Verhindert den Rückfluss von Kraftstoff. Besonders ideal für den Einsatz zwischen Druckanschluss des Schalldämpfers und des Tanks. Der Druck im Tank wie auch der Kraftstoff können nicht mehr durch den Schalldämpferanschluss entweichen.

Technische Daten:
Filtereinsatz: ohne · Produktabmessung, Länge: 27 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 27 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
27 mm
Filtereinsatz:
ohne
Marke:
Reely
Produkt-Art:
Rückschlagventil
Weitere Suchbegriffe: heizungs rückschlagventil, 04016138485950, Reely, F1002
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1477
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 6,53*
€ 4,00*
ab € 4,09*
€ 6,85*
€ 3,50*
ab € 19,96*
€ 27,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.