Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio MS-8E Tischrechner Dunkelblau Display (Stellen): 8 solarbetrieben (L x B) 101 mm x 149 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2350233-BP
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     MS-8E
EAN/GTIN:
     4549526609893
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Casio MS-8E Tischrechner Dunkelblau Display (Stellen): 8 solarbetrieben (L x B) 101 mm x 149 mm

CASIO Tischrechner MS-8E 8-stellig, marine dunkelblau

Display (Stellen): 8
solarbetrieben
Angewinkeltes Display,Währungsumrechnung

Dieser kompakte Taschenrechner ermöglicht Währungsumrechnung, Profi-Prozentrechnung und bietet Funktionen wie Mark Up mit Prozenttaste, Schnellkorrekturtaste, Vorzeichenwechsel und Eingabe-Puffer.
Ob im Büro am Schreibtisch, bei kaufmännischen Berechnungen im Geschäft oder zuhause bei der privaten Buchhaltung – ein Taschen- und Tischrechner ist ein unverzichtbarer Begleiter.

Ausstattung:
Währungsumrechnung (1 Kurs): Nach Eingabe und Speichern des gewünschten Wechselkurses können Beträge leicht in eine andere Währung umgerechnet werden · Mark Up mit Prozenttaste: Schnelle Ermittlung von Margen und Aufschlägen im kaufmännischen Bereich · Profi-Prozentrechnung: Ermittlung prozentualer Auf- und Abschläge mit separater Anzeige des berechneten Wertes · Schnellkorrekturtaste: Ziffernweises Löschen aktueller Einträge für die schnelle Korrektur, ohne die gesamte Berechnung zu löschen · +/- Vorzeichenwechsel: z. B. von 100 zu -100 oder umgekehrt, per Knopfdruck · Eingabe-Puffer: Funktion zur Sicherung der Eingaben, damit bei schnell aufeinanderfolgenden Anschlägen keine Tasten gesperrt werden oder Eingaben fehlen · 3-Tasten-Speicher: Mithilfe der Speichertasten können Zahlen für die spätere Nutzung gespeichert werden · Tausenderunterteilung: Nach jeweils drei Ziffern wird die Tausendertrennung durch eine Markierung visuell dargestellt · Gummifüße: auf der Rückseite des Geräts.

Technische Daten:
Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung): 1-zeilig · Display (Stellen): 8 · Display-Art: Farb-TFT/LCD · Gewicht: 120 g · Herstellerfarbe: Dunkelblau · Produktabmessung, Breite: 149 mm · Produktabmessung, Länge: 101 mm · Produktabmessung, Tiefe: 28 mm · Rechner-Besonderheiten: Angewinkeltes Display,Währungsumrechnung · Stromversorgung: 12 V,Solarzelle · Stromversorgung (LOV): solarbetrieben

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 101 mm x 149 mm
Herstellerfarbe:
Dunkelblau
Produktabmessung, Tiefe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
101 mm
Produktabmessung, Breite:
149 mm
Display-Art:
Farb-TFT/LCD
Marke:
Casio
Display (Stellen):
8
Rechner-Besonderheiten:
Angewinkeltes Display | Währungsumrechnung
Farbe:
blau
Stromversorgung (LOV):
solarbetrieben
Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung):
1-zeilig
Stromversorgung:
12 V | Solarzelle
Gewicht:
120 g
Produkt-Art:
Tischrechner
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, casio taschenrechner 8 stellig, calculator casio, calculator 8 digits, Casio, MS-8E, taschen-rechner, Rechner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,14*
€ 9,62*
2 Tage
37
€ 5,49*
ab € 6,33*
€ 9,62*
3 Tage
269
€ 2,90*
ab € 7,32*
€ 11,05*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 11,26*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 8,42*
€ 12,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.