Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 60101-00002-00 Gewebeklebeband tesa® Professional Weiß (L x B) 90 m x 48 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349838-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60101-00002-00
EAN/GTIN:
     4042448295361
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
Gewebe-Band
tesa 60101-00002-00 Gewebeklebeband tesa® Professional Weiß (L x B) 90 m x 48 mm 1 St.

tesa® Glasgewebeband 60101 - Klebstarkes Glasgewebeband zum Verkleben von Fugen

Glasfasergewebeband für den Innenausbau
Verkleben von Fugen in Leichtbauwänden
Verschließen von Löchern und Rissen in Decken bzw. Wänden
Leichte Verarbeitung
Spachtelmasse kann sofort eingearbeitet werden

Das anschmiegsame Glasfasergewebeband tesa® 60101 ist ein zuverlässiger Helfer für den Innenausbau. Es eignet sich insbesondere zum Verkleben von Fugen in Leichtbauwänden und zum Verschließen von Löchern und Rissen in Decken bzw. Wänden. Nach der Verklebung auf sauberen, trockenen und staubfreien Flächen kann die Spachtelmasse sofort in das Band eingearbeitet werden. Bei einer dünnen Spachtelschicht trocknet die Spachtelmasse sehr schnell, so dass Sie die Bereiche bereits nach kurzer Zeit neu tapezieren bzw. mit Farbe streichen können.

Technische Daten:
Dicke: 0.185 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Klebeband-Besonderheiten: Für Innenanwendung geeignet · Klebertyp: Acrylat · Materialstärke: 185 µm · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 90 m · Reißkraft: 50 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa® Professional · Trägermaterial (Details): Glasfasergewebe

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 90 m x 48 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
90 m
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Für Innenanwendung geeignet
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
tesa® Professional
Typ (Hersteller-Typ):
60101-00002-00
Trägermaterial (Details):
Glasfasergewebe
Materialstärke:
185 µm
Reißkraft:
50 N/10 mm
Dicke:
0.185 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Weitere Suchbegriffe: Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, tesa gewebeband weiß, gewebe-band tesa, gewebe band, tesa, 60101-00002-00, glasfaserband, glasfasergewebeband, fugenband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,32*
€ 9,90*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 6,90*
€ 9,91*
€ 3,50*
ab € 20,41*
€ 26,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.