Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4697888 Drehdimmer Geeignet für Leuchtmittel: Halogenlampe, LED-Lampe, Glühlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2348944-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4697888
EAN/GTIN:
     4064161162713
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Sygonix SY-4697888 Drehdimmer Geeignet für Leuchtmittel: Halogenlampe,LED-Lampe,Glühlampe

Sygonix Unterputz Dimmer 600 W

Phasenabschnitt-Dimmer
Für dimmbare LED-Leuchten, Glühlampen und Niedervolt-Halogenleuchten
Mindesthelligkeit einstellbar

Hochwertiger Dimmer für verschiedenste Anwendungen. Geeignet für dimmbare LED-Leuchten, Glühlampen und Niedervolt-Halogenleuchten mit elektronischen Trafos.

Ausstattung:
Bidirektional einstellbar
Überlast- und Überstromschutz
Überhitzungsschutz
Inkl. Adapter für den Einsatz hinter handelsüblichen Schalterblenden
Last: LED-Beleuchtung: 5 - 600 W, Glühlampen: 5 - 600 W, NV-Halogenlampen mit elektronischen Transformatoren: 5 - 600 W

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (max.): 600 W · Anschluss-Leistung (min.): 5 W · Betriebsspannung: 230 V/AC · Geeignet für (Dimmer): elektronischer Transformator · Geeignet für Leuchtmittel: Halogenlampe,LED-Lampe,Glühlampe · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 84 mm · Produktabmessung, Höhe: 46 mm · Produktabmessung, Länge: 84 mm · Schaltleistung Glühlampe: 5-600 W · Schaltleistung LED-Lampe: 5-600 W · Wellen-Durchmesser: 4 mm

Lieferumfang:
Dimmer mit Blende
2x Kunststoffadapter
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 84 x 84 x 46 mm
Produktabmessung, Höhe:
46 mm
Produktabmessung, Länge:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
84 mm
Marke:
Sygonix
Geeignet für (Dimmer):
elektronischer Transformator
Geeignet für Leuchtmittel:
Halogenlampe | LED-Lampe | Glühlampe
Anschluss-Leistung (max.):
600 W
Anschluss-Leistung (min.):
5 W
Wellen-Durchmesser:
4 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltleistung Glühlampe:
5-600 W
Schaltleistung LED-Lampe:
5-600 W
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Drehdimmer
Weitere Suchbegriffe: halogen dimmer, halogenlampen dimmer, Sygonix, SY-4697888, Dimmerschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,48*
€ 33,52*
Lager 102
229
Frei Haus
ab € 23,74*
€ 33,53*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 34,63*
€ 46,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.