Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4697884 Unterputz Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: Halogenlampe, LED-Lampe, Glühlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2348942-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4697884
EAN/GTIN:
     4064161162690
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Sygonix SY-4697884 Unterputz Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: Halogenlampe,LED-Lampe,Glühlampe

Sygonix Einbau Dimmer 250 W

Phasenabschnitt-Dimmer
Für dimmbare LED-Leuchten, Glühlampen und Niedervolt-Halogenleuchten
Mindest- und Maximalhelligkeit einstellbar

Hochwertiger Dimmer für verschiedenste Anwendungen. Geeignet für dimmbare LED-Leuchten, Glühlampen und Niedervolt-Halogenleuchten mit elektronischen Trafos.

Ausstattung:
Dimmgeschwindigkeit einstellbar
Leistungsspeicher- und Leuchtenspeicherfunktion
Einweg- und Mehrwegsteuerung
Überlast- und Überstromschutz
Überhitzungsschutz
Last: LED-Beleuchtung: 5 - 250 W, Glühlampen: 5 - 400 W, NV-Halogenlampen mit elektronischen Transformatoren: 5 - 400 W

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (max.): 400 W · Anschluss-Leistung (min.): 5 W · Betriebsspannung: 230 V/AC · Geeignet für (Dimmer): elektronischer Transformator · Geeignet für Leuchtmittel: Halogenlampe,LED-Lampe,Glühlampe · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Schaltleistung Glühlampe: 400 W · Schaltleistung LED-Lampe: 250 W

Lieferumfang:
Dimmer
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 45 x 43 x 14 mm
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
43 mm
Marke:
Sygonix
Geeignet für (Dimmer):
elektronischer Transformator
Geeignet für Leuchtmittel:
Halogenlampe | LED-Lampe | Glühlampe
Anschluss-Leistung (max.):
400 W
Anschluss-Leistung (min.):
5 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltleistung Glühlampe:
400 W
Schaltleistung LED-Lampe:
250 W
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Unterputz Dimmer
Weitere Suchbegriffe: halogen dimmer, halogenlampen dimmer, Sygonix, SY-4697884, Dimmerschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,14*
€ 19,37*
Lager 102
600
Frei Haus
ab € 12,97*
€ 19,38*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 28,22*
€ 38,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.