Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9393076 Reflektor Reflexions-Lichtschranken 62x51 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2348269-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9393076
EAN/GTIN:
     4064161162683
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
TRU COMPONENTS TC-9393076 Reflektor Reflexions-Lichtschranken 62x51 1 St.

Retroreflektor-Spiegel 62 x 51

Mit 2 Befestigungsbohrungen

Durch den integrierten Polarisationsfilter und die retroreflektierenden Eigenschaften empfängt der fotoelektrische Sensor nur den von der Reflektorplatte einfallenden Lichtstrahl.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Medien-Temperatur (max.): +70 °C · Medien-Temperatur (min.): -20 °C · Passend für Sensoren: Reflexions-Lichtschranken · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Länge: 62 mm

Lieferumfang:
Retroreflektor-Spiegel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
51 mm
Passend für Sensoren:
Reflexions-Lichtschranken
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
62x51
Medien-Temperatur (max.):
+70 °C
Medien-Temperatur (min.):
-20 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Reflektor
Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke, 04064161162683, TRU COMPONENTS, TC-9393076, 62x51, sensorenzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,76*
€ 7,55*
Lager 102
398
1
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,57*
9 Tage
398
3
€ 6,99*
ab € 8,87*
€ 13,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.