Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9393068 Reflektor Reflexions-Lichtschranken 65x40 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2348267-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9393068
EAN/GTIN:
     4064161162669
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
TRU COMPONENTS TC-9393068 Reflektor Reflexions-Lichtschranken 65x40 1 St.

Retroreflektor-Spiegel 65 x 40

Mit 2 Befestigungsbohrungen

Durch den integrierten Polarisationsfilter und die retroreflektierenden Eigenschaften empfängt der fotoelektrische Sensor nur den von der Reflektorplatte einfallenden Lichtstrahl.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Medien-Temperatur (max.): +70 °C · Medien-Temperatur (min.): -20 °C · Passend für Sensoren: Reflexions-Lichtschranken · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm

Lieferumfang:
Retroreflektor-Spiegel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Passend für Sensoren:
Reflexions-Lichtschranken
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
65x40
Medien-Temperatur (max.):
+70 °C
Medien-Temperatur (min.):
-20 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Reflektor
Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke, 04064161162669, TRU COMPONENTS, TC-9393068, 65x40, sensorenzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,77*
€ 7,56*
Lager 102
672
1
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,58*
9 Tage
672
3
€ 6,99*
ab € 8,88*
€ 13,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.