Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9393064 Reflektor Reflexions-Lichtschranken 85x55 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2348266-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9393064
EAN/GTIN:
     4064161162652
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
TRU COMPONENTS TC-9393064 Reflektor Reflexions-Lichtschranken 85x55 1 St.

Retroreflektor-Spiegel 85 x 55

Mit 2 Befestigungsbohrungen

Durch den integrierten Polarisationsfilter und die retroreflektierenden Eigenschaften empfängt der fotoelektrische Sensor nur den von der Reflektorplatte einfallenden Lichtstrahl.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Medien-Temperatur (max.): +70 °C · Medien-Temperatur (min.): -20 °C · Passend für Sensoren: Reflexions-Lichtschranken · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm

Lieferumfang:
Retroreflektor-Spiegel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Passend für Sensoren:
Reflexions-Lichtschranken
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
85x55
Medien-Temperatur (max.):
+70 °C
Medien-Temperatur (min.):
-20 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Reflektor
Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke, 04064161162652, TRU COMPONENTS, TC-9393064, 85x55, sensorenzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
313
8
€ 6,99*
ab € 3,43*
€ 4,98*
1
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 5,10*
Lager 102
313
1
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.