Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HR 2000 Präzisions Trimmer abwaschbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2348230-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     58000
EAN/GTIN:
     4211125580001
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Beurer HR 2000 Präzisions Trimmer abwaschbar

Beurer HR 2000 Präzisionstrimmer

Einfache Korrektur von Augenbrauen, Nasen- und Ohrhaaren
Zusätzlicher Kammaufsatz für 3 bzw. 6 mm Trimmlänge
Spritzwassergeschützt IPX 4

Mit dem HR 2000 Präzisionstrimmer von Beurer sind Sie bestens gerüstet im Kampf gegen wuchernde Augenbrauen und lästige Nasen- und Ohrhaare. Mit dem elektrischen Rasierer mit vertikaler Edelstahlklinge und praktischem Kammaufsatz (3/6 mm) trimmen oder entfernen Sie ganz einfach die Haare ohne unangenehmes Zupfen. Zur bequemen Reinigung des Rasiergeräts entfernen Sie einfach den abnehmbaren Schneideaufsatz und reinigen diesen unter fließendem Wasser. Das komplette Gerät ist spritzwassergeschützt (IPX 4) und lässt sich ganz einfach mit dem gesamten Zubehör in der Aufbewahrungstasche verstauen.

Ausstattung:
Abnehmbarer Schneideaufsatz mit hochwertiger Edelstahlklinge
Inkl. Reinigungspinsel, Schutzkappe und Aufbewahrungstasche
Batteriebetrieben, 1 x 1,5 V Batterie AA im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
Akku-Technologie: Alkali-Mangan · Gewicht: 57 g · Haarschneider-Besonderheiten: abwaschbar · Produktabmessung, Höhe: 16 cm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Abm. Ø: 2,8 cm

Lieferumfang:
Präzisionstrimmer,Kammaufsatz (3/6 mm),Schutzkappe,Aufbewahrungsbeutel,Reinigungspinsel,1 x AA-Batterie (1,5 V).

Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
16 cm
Marke:
Beurer
Haarschneider-Besonderheiten:
abwaschbar
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Gewicht:
57 g
Produkt-Art:
Präzisions Trimmer
Weitere Suchbegriffe: Haarschneidemaschine, Haarschneider, Nasenhaar-Schneider, Nasenhaar-Trimmer, Nasenhaarschneider, Nasenhaartrimmer, Ohrhaarschneider, Ohrhaartrimmer, haar schneider, Beurer, 58000, HR 2000, Ohrenhaartrimmer, Ohrenhaarschneider
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 11,73*
€ 16,09*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,91*
€ 16,10*
6
€ 5,46*
ab € 12,88334*
€ 16,63334*
6
Frei Haus
ab € 13,41167*
€ 17,32167*
Lager 102
136
1
Frei Haus
ab € 13,27*
€ 18,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.