| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2348204-BP Herst.-Nr.: 27406 EAN/GTIN: 4211125274061 |
| |
|
| | |
| Beurer HK 123 XXL Heizkissen 100 W
Beurer Heizkissen HK 123
3 Temperaturstufen und Abschaltautomatik Maschinenwaschbar XXL-Format 60 x 30 cm
Das Heizkissen von Beurer eignet sich durch das XXL-Format mit Maßen von 60 x 30 cm für eine großflächige Anwendung am ganzen Körper- egal ob Rücken, Nacken, Hals, Schulter, Bauch, Beine, Füße oder als Sitzkissen. Die präzise elektronische Temperaturregelung mit drei Temperaturstufen und die Schnellheizung sorgen für komfortables Einstellen der wohligen Wärme. Das BSS-Sicherheits-System und die Abschaltautomatik bieten besondere Sicherheit. Durch die abnehmbare Zuleitung kann der komplette Heizkörper bei 30 °C in der Maschine gewaschen werden
Ausstattung: 3 beleuchtete Temperaturstufen Atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch Elektronische Temperaturregelung Abschaltautomatik nach ca. 90 Minuten Schnellheizung BSS (Beurer Sicherheitssystem) Abnehmbarer Schalter Maschinenwäsche bis 30° Öko-Tex 100.
Technische Daten: Anzahl Schaltstufen: 3 · Gewicht: 320 g · Leistung: 100 W · Produktabmessung, Breite: 30 cm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Länge: 600 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben
Lieferumfang: Heizkissen,Schalter,Gebrauchsanweisung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 600 mm x 30 cm x 300 mm | Produktabmessung, Höhe: | 300 mm | Produktabmessung, Länge: | 600 mm | Produktabmessung, Breite: | 30 cm | Marke: | Beurer | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | Leistung: | 100 W | Anzahl Schaltstufen: | 3 | Gewicht: | 320 g | Produkt-Art: | Heizkissen | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nacken-Rückenheizkissen, Nacken-Rückenkissen, Nackenheizkissen, Nackenwärmer, heizkissen beurer, heizkissen, 04211125274061, Beurer, 27406, HK 123 XXL, Wärmetherapie |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,12* | € 21,84* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,96* | € 32,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,18* | € 33,88* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 27,80* | € 35,93* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,23* | € 45,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|