Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERIO MS-125001 Allesschneider MS-125001 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2347836-BP
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     MS-125001
EAN/GTIN:
     7333282003432
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
EMERIO MS-125001 Allesschneider MS-125001 Silber

Emerio Allesschneider MS-125001

Edelstahl Universalmesser mit Wellenschliff
Herausnehmbare Messer
BPA-frei

Ausstattung:
Edelstahl Univeralmesser mit Wellenschliff
Herausnehmbare Messer
Einstellbare Schnittstärke 0 - 15mm
Sicherheits-Ein/Aus-Schalter
Schieber mit Fingerschutz
Anti-Rutsch-Füße

Technische Daten:
Gewicht: 2.1 kg · Herstellerfarbe: Silber · Küchengeräte-Besonderheiten: BPA-frei · Leistung: 110 W · Material: Kunststoff,Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 335 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Tiefe: 240 mm · Schnittbreite (max.): 15 mm

Lieferumfang:
Allesschneider,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
240 mm
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
335 mm
Küchengeräte-Besonderheiten:
BPA-frei
Material:
Kunststoff | Edelstahl
Schnittbreite (max.):
15 mm
Leistung:
110 W
Gewicht:
2.1 kg
Produkt-Art:
Allesschneider
Weitere Suchbegriffe: Brot-Maschine, Brot-Schneidemaschine, Brotmaschine, Brotschneidemaschine, allesschneider, 07333282003432, EMERIO, MS-125001
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 65,26*
€ 80,09*
€ 6,78*
ab € 65,27*
€ 80,10*
€ 4,00*
ab € 65,28*
€ 80,12*
12 Tage
8
€ 6,29*
ab € 70,07*
€ 85,84*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 74,77*
€ 91,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.