Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2USB 2U-449368 Schutzkontakt-Steckdose erhöhter Berührungsschutz, mit USB-Ladeausgang IP20 Reinweiß (glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2347205-BP
Hersteller:
     2USB
Herst.-Nr.:
     2U-449368
EAN/GTIN:
     8718868449368
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
2USB 2U-449368 Schutzkontakt-Steckdose erhöhter Berührungsschutz,mit USB-Ladeausgang IP20 Reinweiß (glänzend)

2USB inCharge PRO SI 15W Steckdose mit USB-A + USB-C® Anschluss

VDE und KEMA-KEUR Zeritfizierung
32 mm Einbautiefe für Einbaudosen ab 40 mm
3 A/15 W Ladegerät mit USB-C® Anschluss

2USB inCharge PRO SI 15W - Schutzkontakt Steckdose mit integriertem USB Ladegerät.
Schneller Aufladen dank einer hohen Kapazität von max. 3 A. Kompatibel mit diversem Schaltermaterial von dritten Parteien, z. B. Busch-Jaeger Reflex SI, DURO SI oder KLEIN-SI.

Die inCharge Pro SI 15W ist eine Schutzkontakt-Steckdose der neuesten Generation, speziell entwickelt für Schaltermaterial mit abgerundeten Ecken, kompatibel mit der populären Reflex SI Serie von Busch-Jaeger oder der KLEIN-SI Serie, erhältlich in den Farben reinweiß glänzend und cremeweiß glänzend. Sie hat eine Kapazität von 250 V AC/16 A, einschließlich eines USB-Ladegeräts mit einer Gesamtkapazität von 5 V/3 A (15 W) verteilt auf zwei USB-Ausgänge (1 x USB-A, 1 x USB-C®).

Die inCharge Pro SI 15W ist zertifiziert durch die VDE und mit KEMAkeur von DEKRA, somit können wir Ihnen ein sicheres, sowie qualitativ hochwertiges Produkt anbieten.

Die USB-Anschlüsse der inCharge Pro SI befinden sich an der Vorderseite, direkt über der geerdeten Steckdose. Dieses sorgt für optimalen Zugang zu den USB-Ports.
Die Abdeckung der inCharge PRO SI 15W hat die Abmessungen 54*54 mm, und ist in den Farben reinweiß glänzend ind cremeweiß glänzend verfügbar. Sie wurde spezifisch entwickelt für Schaltermaterial mit abgerundeten Ecken, z. B. den Serien Busch-Jäger Reflex-SI, DURO SI oder KLEIN-SI.
Die inCharge PRO SI ist mit der 2USB chargeMAX Technologie ausgestattet, dies gewährleistet intelligentes und effizientes Laden. Die 2USB chargeMAX Technologie erkennt das Ladeprotokoll des angeschlossenen Gerätes dynamisch und optimiert den Ladevorgang.
Neben dem integrierten USB-Ladegerät mit zwei USB-Ausgängen ist die inCharge Pro SI auch eine ganz “normale” 16 A/250 V AC Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz. Dies bedeutet, dass selbst leistungsstarke Geräte (Wechselstrom) parallel mit zwei zu ladenden Geräten (Gleichstrom) verwendet werden können. Dabei beträgt die Energieeffizienz rund 82 % und der durchschnittliche Standby- Energieverbrauch weniger als 80 mW.
Einzigartig ist auch die geringe Einbautiefe der inCharge Pro SI von nur 32 mm. Damit passt diese Steckdose mit doppelter USB-Ladebuchse in jede europäische Standard-Unterputzdose. Die inCharge Pro SI ist sowohl für Neubau- als auch für Renovierungsprojekte hervorragend geeignet. Die Montage und Installation ist so einfach wie die einer normalen Steckdose ohne USB-Ladegerät.

Die Doppelklemmenanschlüsse sind für Anschlußkabel von 1,5 mm² bis 2,5 mm² mit massivem oder flexiblem Kern geeignet und ermöglichen das Durchschleifen.
Der robuste Montagerahmen mit nicht weniger als 8 Schraubbefestigungspunkten bietet maximale Flexibilität und Kompatibilität für alle gängigen Unterputzdosen.

Ausstattung:
250 V 16 A Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
1 x USB-A + 1 x USB-C® Ladeanschlüsse mit max. 3.000 mA
Zertifiziert mit KEMA-KEUR und VDE
Passt in 54*54 Abdeckrahmen von u.a. Busch-Jaeger Reflex SI, DURO 2000 SI und Klein-SI
32 mm Einbautiefe, passt in jede Unterputzdose ab 40 mm Tiefe
Weniger als 80 mW Standby-Verbrauch.

Technische Daten:
Einbau-Tiefe: 32 mm · Herstellerfarbe: Reinweiß (glänzend) · Montageart: Unterputz · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 71 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit USB-Ladeausgang

Lieferumfang:
USB-Steckdose,Beutel mit Klauen und Schrauben,Installationsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 71 x 71 x 45 mm
Herstellerfarbe:
Reinweiß (glänzend)
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Höhe:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Marke:
2USB
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | mit USB-Ladeausgang
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Steckdosen-Anzahl:
1
Einbau-Tiefe:
32 mm
Produkt-Art:
Schutzkontakt-Steckdose
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 40,08*
€ 53,74*
€ 4,00*
ab € 39,48*
€ 54,27*
6 Tage
42
Frei Haus
ab € 85,96*
€ 110,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.