| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2346786-BP Herst.-Nr.: 0015400103 EAN/GTIN: 4006341717580 |
| |
|
| | |
| REV 0015400103 Steckdosenleiste mit Schalter 2fach Weiß Flachstecker 1 St.
Steckdosenleiste 2+2-fach Eckmontage weiß
Mit USB-Anschluss Flachstecker mit Herausziehlasche Mit Schalter
Technische Daten: Anschluss-Leistung (Details): 2300 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Netzstecker-Typ: Flachstecker · Steckdosen-Anzahl: 2 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Schalter,mit USB · Weitere technische Daten: USB: 2-fach, max. 2.1 A
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.50 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | REV | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 2fach | Farbe: | weiß | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | mit Schalter | mit USB | Netzstecker-Typ: | Flachstecker | Betriebsspannung: | 230 V | Einsatzort: | Innenbereich | Anschluss-Leistung (Details): | 2300 W | Steckdosen-Anzahl: | 2 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,91* | € 43,91* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,21* | € 43,92* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 45,62* | € 60,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|