Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimetrix VT 35 FI-Schnelltester CAT II 250 V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2346570-BP
Hersteller:
     Multimetrix
Herst.-Nr.:
     P06230301
EAN/GTIN:
     3760171415207
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
FI-Prüfgerät
FI-Tester
cee-stecker 250v
Multimetrix VT 35 FI-Schnelltester CAT II 250 V LED

VT 35 Steckdosen- und FI-Prüfer

Prüfer für Steckdosen und FI-Schutzschalter (10 mA und 30 mA)
Prüfung von FI-Schutzschaltern von 10 bis 35 mA
Prüfung auf: Keine Phase, keine Erde, kein Neutralleiter
Prüfung von Vertauschung Phase/Neutralleiter und Phase/Erde
Einfacher und schneller Anschluss über Schukosteckdose

Der Multimetrix VT 35 ist ein sehr einfach zu bedienender Prüfer für Steckdosen und FI-Schutzschalter (10 mA und 30 mA).

Er kann FI-Schutzschalter von 10 bis 35 mA prüfen. Der Anschluss erfolgt schnell und einfach über die Steckdose.

Darüber hinaus können folgende Prüfungen durchgeführt werden:
Keine Phase, keine Erde, kein Neutralleiter
Vertauschung Phase/Neutralleiter und Phase/Erde

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LED · Gewicht: 250 g · Messfunktion (Spannungsprüfer): FI-Prüfung · Messkategorie (LOV): CAT II 250 V · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 56 mm · Produktabmessung, Länge: 31 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 31 x 85 x 56 mm
Produktabmessung, Höhe:
56 mm
Produktabmessung, Länge:
31 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Marke:
Multimetrix
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LED
Messkategorie (LOV):
CAT II 250 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
FI-Prüfung
Typ (Hersteller-Typ):
VT 35
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
FI-Schnelltester
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: cee stecker, Multimetrix, P06230301, VT 35, spannungstester, stromtester
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 23,40*
€ 32,00*
€ 4,00*
ab € 22,69*
€ 32,42*
€ 8,95*
ab € 23,10*
€ 32,43*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 43,65*
€ 57,18*
7 Tage
18
€ 6,99*
ab € 44,31*
€ 58,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.