| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2346504-BP Herst.-Nr.: VC-11732520 EAN/GTIN: 4064161162270 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT VC-11732520 MSLK-100 Messleitung 1 Paar
Kelvin Messleitung 4-Draht
Kelvin Messleitung 4-Draht Bananenbuchse, 4mm Buchse Kabellänge: 1 m
Technische Daten: Gewicht: 120 g · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): VOLTCRAFT · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Weitere technische Daten: Betriebstemperatur: -20 bis +70 °C
Lieferumfang: Kelvin Messleitung
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 1000 mm | Produktabmessung, Breite: | 35 mm | Marke: | VOLTCRAFT | Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): | VOLTCRAFT | Typ (Hersteller-Typ): | MSLK-100 | Gewicht: | 120 g | Status: Education Product: | 1 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Messleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: voltcraft messkabel, VOLTCRAFT, VC-11732520, MSLK-100, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 34,64* | € 47,75* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 35,21* | € 47,76* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 54,45* | € 70,80* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 71,51* | € 91,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 17,605* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|